Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Notleuchte 21m EKW 2,5W SLB LED ws


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Notleuchte 21m EKW 2,5W SLB LED ws
Notleuchte 21m EKW 2,5W SLB LED ws
Artikel-Nr.:
     3517I-88855186
Hersteller:
     Esylux
Herst.-Nr.:
     EN10026836
EAN/GTIN:
     4015120026836
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Anregungsleuchte
Fluchtwegleuchte
Hinweisleuchte
Notbeleuchtung

Notleuchte 21m EKW 2,5W SLB LED ws

Einzelbatterie-Notleuchte mit 3 h Notlichtdauer und 21 m Erkennungsweite für Wand- und Deckenmontage. Vorbereitet für Wandausleger- und Pendelmontage mittels Zubehör. Inklusive Leuchtmittel (LEDs). Funktionskontrolle konventionell mit Prüftaster, Statusanzeige LED. Dauer- und Bereitschaftsschaltung. Zusätzlicher Lichtaustritt nach unten. Inklusive NiCd-Akku mit verpolungssicherem Steckanschluss.
Weitere Informationen:
Montageart:
Deckenanbau
Leuchtmittel:
LED nicht austauschbar
Mit Leuchtmittel:
ja
Fassung:
sonstige
Lampenleistung:
2 W
Werkstoff des Gehäuses:
Kunststoff
Gehäusefarbe:
weiß
Werkstoff der Abdeckung:
Kunststoff opal
Art der Kennzeichnung:
ein-/zweiseitig
Geeignet für Kennzeichnungsart:
Aufkleber
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (9)
Lieferzeit
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,90*
ab € 55,04*
€ 60,07*
€ 4,00*
ab € 55,04*
€ 60,07*
Lager 3517
€ 4,95*
ab € 57,15*
€ 62,20*
€ 4,95*
ab € 59,68*
€ 64,62*
13 Tage
k.A.
€ 7,95*
ab € 61,62*
€ 66,53*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 62,20*
€ 74,02
pro Stück
ab 2 Stück
€ 60,56*
€ 72,07
pro Stück
ab 5 Stück
€ 58,45*
€ 69,56
pro Stück
ab 10 Stück
€ 57,15*
€ 68,01
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Esylux
EN10027048
ab € 23,68*
Zubehör
Esylux
SLBPIKTOGRAMM-SATZ21
ab € 11,76*
Zubehör
Esylux
SLBSCHUTZKORB
ab € 65,92*
Zubehör
Esylux
SLBWANDAUSLEGER
ab € 11,53*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2018 Mercateo AG