Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Lumilux-Lampe 30W 4000K L 30/840


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Lumilux-Lampe 30W 4000K L 30/840
Lumilux-Lampe 30W 4000K L 30/840
Energielabel
Artikel-Nr.:
     3517I-86865754
Hersteller:
     Osram
Herst.-Nr.:
     L30840
EAN/GTIN:
     4050300518039
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Leuchtmittel G13
Leuchtstofflampe G13
Leuchtstofflampe Röhrenform
Leuchtstofflampe Sockel G13

Lumilux-Lampe 30W 4000K L 30/840

Bis zu 18 % höhere Lichtausbeute gegenüber herkömmlichen T8 BASIC Leuchtstofflampen, sehr guter Lichtstromerhalt (> 90 %) über die gesamte Lebensdauer der Lampe, guter Farbwiedergabeindex 1B (Ra 80-90), dimmbar, Anwendungsgebiete: öffentliche Gebäude, Bürobeleuchtung, Industrie, Shop, Supermärkte und Warenhäuser, Straßenbeleuchtung
Weitere Informationen:
Energieeffizienzklasse:
A
Energieeffizienzklassen-Spektrum:
A++ bis E
Lampenleistung:
30 W
Lichtstrom:
2400 lm
Sockel:
G13
Farbwiedergabeindex CRI:
80-89
Farbtemperatur:
4000 K
Lampenform:
Stab
Lampenlichtausbeute:
80 lm/W
Lichtfarbe:
840
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (16)
Lieferzeit
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10
€ 4,96*
ab € 2,37*
€ 2,94*
1
€ 6,90*
ab € 2,80*
€ 3,67*
Lager 3517
1
€ 4,95*
ab € 3,05*
€ 3,94*
25
Frei Haus
ab € 3,90*
€ 4,21*
25
€ 4,90*
ab € 4,41*
€ 4,41*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,94*
€ 4,69
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,58*
€ 4,26
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,41*
€ 4,06
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,23*
€ 3,84
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,05*
€ 3,63
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2018 Mercateo AG