Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Einschraubnippel offen M20 PE lgr 90 OF


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Einschraubnippel offen M20 PE lgr 90 OF
Einschraubnippel offen M20 PE lgr 90 OF
Maßzeichnung
Maßzeichnung
Artikel-Nr.:
     3517I-85959850
Hersteller:
     OBO BETTERMANN
Herst.-Nr.:
     2032015
EAN/GTIN:
     4012195477730
Suchbegriffe:
Würgenippel
obo würgenippel m20
würgenippel m20
würgenippel

Einschraubnippel offen M20 PE lgr 90 OF

Polyethylen
Weitere Informationen:
Nenndurchmesser:
20 mm
Ausführung:
offen
Dichtbereich:
8..13 mm
Schutzart (IP):
IP54
Werkstoff:
sonstige
Farbe:
lichtgrau
Halogenfrei:
ja
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Weitere Suchbegriffe: Steckstutzen, Stufenstutzen, Dichtungsdurchführung, Einsteckstutzen, Kabeleinführungsstutzen, Kabeleinsteckstutzen, Kabelstutzen, Kabeltülle, Kunststoffnippel, Einschubstopfen, Einsteckdichtung, Einsteck-Kabelstutzen, Dichtungsnippel, Dichtungsstopfen, Würgestopfen, Dichtstopfen
Angebote (8)
Lieferzeit
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
100
€ 4,00*
ab € 0,1498*
€ 0,1738*
Lager 3517
100
€ 4,95*
ab € 0,1517*
€ 0,1757*
100
€ 4,95*
ab € 0,18278*
€ 0,20278*
15 Tage
k.A.
1
€ 7,95*
ab € 0,1513*
€ 0,2033*
1
€ 6,50*
ab € 0,15223*
€ 0,20523*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 0,1757*
€ 0,20908
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,1707*
€ 0,20313
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,1597*
€ 0,19004
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,1567*
€ 0,18647
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,1517*
€ 0,18052
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 17,57* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
OBO BETTERMANN
2032007
ab € 0,1498*
Ähnlich
OBO BETTERMANN
2032011
ab € 0,11638*
Ähnlich
OBO BETTERMANN
2032019
ab € 0,16448*
Ähnlich
OBO BETTERMANN
2032023
ab € 0,1949*
Ähnlich
OBO BETTERMANN
2032031
ab € 0,2374*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2018 Mercateo AG