Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

LS-Schalter B16A,1pol,T=70,10kA 5SY4116-6


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
LS-Schalter B16A,1pol,T=70,10kA 5SY4116-6
LS-Schalter B16A,1pol,T=70,10kA 5SY4116-6
Artikel-Nr.:
     3517I-85253717
Hersteller:
     Siemens
Herst.-Nr.:
     5SY41166
EAN/GTIN:
     4001869181219
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Leistungsschutzschalter
Leitungsschutzschalter
Sicherungsautomat
sicherungsautomat 1polig b 16a siem...

LS-Schalter B16A,1pol,T=70,10kA 5SY4116-6

Der Leitungsschutzschalter ist der Sicherungsautomat für Kurzschlussschutz. Die Leitungsschutzschalter von Siemens als wichtiger Bestandteil der SENTRON Schutzkomponenten für die Elektroinstallation bieten effektiven Personen- und Anlagenschutz durch sicheres Abschalten im Überlast- und Kurzschlussfall. Ob für Infrastruktur oder für industrielle Anforderungen, Siemens bietet Leitungsschutzschalter für alle Anwendungen und jedes Einsatzgebiet.
Weitere Informationen:
Auslösecharakteristik:
B
Polzahl (gesamt):
1
Anzahl der abgesicherten Pole:
1
Bemessungsstrom:
16 A
Bemessungsspannung:
400 V
Spannungsart:
AC/DC
Energiebegrenzungsklasse:
3
Frequenz:
50..50 Hz
Mitschaltender Neutralleiter:
nein
Geeignet für Unterputz-Installation:
nein
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Weitere Suchbegriffe: leitungsschutzschalter, leitungsschutzschalter siemens, LS-Automat, LS-Schalter, MCB, Automat, Einbauautomat, Installationsautomat, Verteilereinbaugerät, Überstromschutzschalter, Überstromschalter
Angebote (12)
Lieferzeit
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,90*
ab € 1,93*
€ 2,50*
€ 6,40*
ab € 1,95*
€ 2,52*
Lager 3517
€ 4,95*
ab € 2,00*
€ 2,59*
€ 6,50*
ab € 2,02*
€ 2,62*
13 Tage
k.A.
€ 7,95*
ab € 2,08*
€ 2,69*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,59*
€ 3,08
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,28*
€ 2,71
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,17*
€ 2,58
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,06*
€ 2,45
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,00*
€ 2,38
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Siemens
5ST3010
ab € 6,76*
Zubehör
Siemens
5ST3615
ab € 3,57*
Zubehör
Siemens
5SV33116
ab € 48,05*
Zubehör
Siemens
5SV3344-6
ab € 68,03*
Zubehör
Phoenix Contact
1207653
ab € 2,101*
Zubehör
Phoenix Contact
1207682
ab € 3,5473*
Zubehör
Phoenix Contact
1207640
ab € 1,6813*
Zubehör
Phoenix Contact
1207679
ab € 2,7945*
Zubehör
Siemens
5ST3801
ab € 4,59*
Zubehör
Siemens
5ST3740
ab € 16,23*
Zubehör
Siemens
5ST3708
ab € 7,59*
Zubehör
Siemens
5ST3710
ab € 30,83*
Zubehör
Siemens
5TG8240
ab € 1,92*
Zubehör
Siemens
5TT5030-6
ab € 43,18*
Zubehör
Siemens
5TT5040-2
ab € 51,51*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2018 Mercateo AG