Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

FI/LS-Schalter 1P+N 10kA B-16A 30mA ADA516D


Menge:  Stück  
Produktinformationen
FI/LS-Schalter 1P+N 10kA B-16A 30mA ADA516D
FI/LS-Schalter 1P+N 10kA B-16A 30mA ADA516D
Artikel-Nr.:
     3517I-80250689
Hersteller:
     Hager
Herst.-Nr.:
     ADA516D
EAN/GTIN:
     3250611067764
Suchbegriffe:
Fehlerstrom-Schutzschalter
FI-Leitungsschutzschalter
FI-Schalter
FI-Schutzschalter

FI/LS-Schalter 1P+N 10kA B-16A 30mA ADA516D

FI/LS-Schalter nach DIN EN 61009-1, VDE 0664-20, pulsstromsensitiv und stoßstromfest bis 250 A, Kurzschlussfestigkeit 10 kA bei Vorsicherung 63 A / gL, Berührungsschutz nach VDE 0106 Teil 100, Einzelentnahme aus dem Phasenschienenverbund, Beschriftungsfeld
Weitere Informationen:
Polzahl (gesamt):
2
Anzahl der abgesicherten Pole:
1
Bemessungsspannung:
230 V
Bemessungsstrom:
16 A
Bemessungsfehlerstrom:
0,03 A
Fehlerstrom-Typ:
A
Energiebegrenzungsklasse:
3
Bemessungsabschaltvermögen nach EN 60898:
10 kA
Frequenz:
50 Hz
Auslösecharakteristik:
B
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Weitere Suchbegriffe: Leistungsschutzschalter, Leitungsschutzschalter, Schutzschalter, Sicherungsautomat, sicherungsautomat 1 pol hager 16a b, schutzschalter, sicherungsautomaten schutzschalter, FI/LS-Kombination, Personenschutzautomat, FI/LS-Kombischalter, FI/LS-Schalter, FI/LS, Fehlerstrom-Schutzeinrichtung, Fehlerstrom-Leitungsschutzschalter
Angebote (8)
Lieferzeit
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,90*
ab € 33,75*
€ 37,60*
€ 6,40*
ab € 33,78*
€ 37,63*
14 Tage
k.A.
€ 7,95*
ab € 34,53*
€ 38,41*
Lager 3517
€ 4,95*
ab € 34,60*
€ 38,47*
9 Tage
k.A.
€ 6,95*
ab € 35,04*
€ 38,89*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 38,47*
€ 45,78
pro Stück
ab 2 Stück
€ 37,41*
€ 44,52
pro Stück
ab 5 Stück
€ 35,68*
€ 42,46
pro Stück
ab 10 Stück
€ 34,96*
€ 41,60
pro Stück
ab 20 Stück
€ 34,60*
€ 41,17
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Hager
KDN263A
ab € 4,20*
Zubehör
Hager
KDN451D
ab € 9,89*
Zubehör
Hager
MZ201
ab € 14,36*
Zubehör
Hager
MZ204
ab € 26,86*
Zubehör
Hager
KZN023
ab € 0,31*
Zubehör
Hager
KDN451E
ab € 48,20*
Zubehör
Hager
KZN024
ab € 0,36*
Zubehör
Hager
KDN263B
ab € 19,47*
Zubehör
Hager
MZ205
ab € 26,65*
Zubehör
Hager
MZN175
ab € 4,03*
Zubehör
Hager
S014
ab € 2,91*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.