Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Gigabit Cloud Router ACS3200 ULTRA Smart DIR-890L


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Gigabit Cloud Router ACS3200 ULTRA Smart DIR-890L
Gigabit Cloud Router ACS3200 ULTRA Smart DIR-890L
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     3517I-78358941
Hersteller:
     D-Link
Herst.-Nr.:
     DIR-890L
EAN/GTIN:
     0790069411571
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
DSL Router
ISDN Router
Router
Wireless Lan Router

Gigabit Cloud Router ACS3200 ULTRA Smart DIR-890L

ULTRA SmartBeam Gigabit Cloud Router, 11/54/450/600/1300/3200Mbit/s, 802.11a/b/g/n/ac (2,4GHz & 5 GHz gleichzeitig), 6 externe Dualband Antennen, 4x10/100/1000 Mbit/s Gigabit LAN Ports, 1x10/100/1000 Gigabit WAN Port, 1x USB 3.0 und 1x USB 2.0 SharePort für Massenspeicher oder Drucker, unterstützt: WEP (64-/128-bit), WPA-EAP, WPA-PSK, WPA2-EAP, WPA2-PSK, WPS (Wi-Fi Protected Setup), Advanced QoS Technology mit " Airtime Fairness" ,WMM, Green Ethernet, konfigurierbare Filterregeln, Zugriffssteuerung (Kindersicherung), MAC Filter, WLAN Gastbereich (mit separater SSID) verfügbar, QuickVPN - L2TP over IPSec, Zeitschaltfunktion für das Wireless LAN zum Stromsparen, QRS mobile Konfigurationsprogramm zur einfachen Installation per Smartphone/Tablet (Andriod,iOS), mydlink Shareport Technologie, dadurch erweiterte Funktionen am USB-Port verfügbarZugriff von überall auf USB Port per mydlink Shareport App (ohne DynDNS und Port Forwarding), mydlink Portal und App zur " Real-Time" Administration und Überwachung von angebundenen Clients, Online-Aktivitäten und unbefugtem Zugriff per WLAN
Weitere Informationen:
Ethernet:
ja
ISDN:
nein
Analog:
nein
VPN:
ja
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Weitere Suchbegriffe: WLAN Router, dlink dsl router, dsl router, Netzwerk Router
Angebote (10)
Lieferzeit
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
pro Packung
€ 3,50*
ab € 146,37*
€ 149,70*
pro Stück
€ 2,99*
ab € 185,42*
€ 189,34*
pro Stück
€ 4,85*
ab € 195,44*
€ 199,73*
pro Stück
€ 5,50*
ab € 195,44*
€ 199,73*
Lager 3517
pro Stück
€ 4,95*
ab € 263,26*
€ 270,36*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 270,36*
€ 321,73
pro Stück
ab 2 Stück
€ 268,84*
€ 319,92
pro Stück
ab 5 Stück
€ 267,32*
€ 318,11
pro Stück
ab 10 Stück
€ 263,26*
€ 313,28
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
D-Link
DIR-885L
ab € 175,26*
Ähnlich
D-Link
DIR-895L/R
ab € 246,32*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2018 Mercateo AG