Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Kompakt-Leuchtstofflampe RX-S 7W/830/G23


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kompakt-Leuchtstofflampe RX-S 7W/830/G23
Kompakt-Leuchtstofflampe RX-S 7W/830/G23
Energielabel
Artikel-Nr.:
     3517I-76867580
Hersteller:
     Radium
Herst.-Nr.:
     313 19222
EAN/GTIN:
     4008597192227
Suchbegriffe:
Energiesparlampe für KVG
Energiesparlampe G23
Energiesparlampe mit Stecksockel
Energiesparlampe Sockel G23

Kompakt-Leuchtstofflampe RX-S 7W/830/G23

Weitere Informationen:
Energieeffizienzklasse:
B
Energieeffizienzklassen-Spektrum:
A++ bis E
Lampenleistung:
7 W
Lichtstrom:
400 lm
Sockel:
G23 (2-pins)
Farbwiedergabeindex CRI:
80-89
Farbtemperatur:
3000 K
Durchmesser:
27 mm
Lichtfarbe gemäß EN 12464-1:
warm <3300 K
Lichtfarbe:
830
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (5)
Lieferzeit
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10
€ 4,80*
ab € 1,52*
€ 1,78*
Lager 3517
1
€ 4,95*
ab € 1,54*
€ 2,15*
1
€ 5,00*
ab € 1,77*
€ 2,45*
1
€ 7,60*
ab € 2,82*
€ 3,66*
1
€ 6,99*
ab € 5,59*
€ 7,03*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,15*
€ 2,56
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,79*
€ 2,13
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1,71*
€ 2,03
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,61*
€ 1,92
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,54*
€ 1,83
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
LEDVANCE
4050300025735
ab € 1,44*
Ähnlich
Radium
655302
ab € 1,491*
Ähnlich
Radium
655872
ab € 1,41*
Ähnlich
Radium
655301
ab € 1,50*
Ähnlich
Radium
655871
ab € 1,44*
Ähnlich
Philips
26062870
ab € 1,40*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2018 Mercateo AG