Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

LED-Soffittenlampe 11x39mm 24-28V 20mA wws 35919


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LED-Soffittenlampe 11x39mm 24-28V 20mA wws 35919
LED-Soffittenlampe 11x39mm 24-28V 20mA wws 35919
Artikel-Nr.:
     3517I-76863348
Hersteller:
     Scharnberger + Hasenbein
Herst.-Nr.:
     35919
EAN/GTIN:
     4034451359192
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Brückengleichrichter
Drehstrombrücke
LED Soffitten
Leistungsbrücke

LED-Soffittenlampe 11x39mm 24-28V 20mA wws 35919

Sofitten Lampe Ø11mm x 39mm auf LED Basis mit extrem langer Lebensdauer und sehr geringem Stromverbrauch. Durch AC/DC Ausführung keine Beachtung der Polarität notwendig. 2-Chip. Energieeffizienzklasse: nicht kennzeichnungspflichtig
Weitere Informationen:
Lampenspannung:
24..28 V
Lichtstrom:
2 lm
Sockel:
S8,5
Leuchtmittel:
LED
Lampenform:
sonstige
Halogen:
nein
Krypton:
nein
Xenon:
nein
Farbe:
weiß
Durchmesser:
11 mm
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Weitere Suchbegriffe: Soffitten, Soffittenlampe, scharnberger+has. soffittenlampe, led soffitten, Lampe, Leuchtmittel, Anzeige- und Signallampe
Angebote (4)
Lieferzeit
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
€ 4,95*
ab € 5,39*
€ 6,72*
€ 4,95*
ab € 5,40*
€ 6,74*
€ 4,95*
ab € 6,75*
€ 8,04*
10 Tage
k.A.
€ 8,50*
ab € 6,59*
€ 9,22*
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,72*
€ 8,00
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,14*
€ 7,31
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,86*
€ 6,97
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,61*
€ 6,68
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,39*
€ 6,41
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Scharnberger + Hasenbein
35794
ab € 4,25*
Ähnlich
Scharnberger + Hasenbein
35116
ab € 4,42*
Ähnlich
Scharnberger + Hasenbein
35119
ab € 5,09*
Ähnlich
Scharnberger + Hasenbein
35795
ab € 4,59*
Ähnlich
Scharnberger + Hasenbein
35117
ab € 4,41*
Ähnlich
Scharnberger + Hasenbein
35120
ab € 5,09*
Ähnlich
Scharnberger + Hasenbein
35115
ab € 4,58*
Ähnlich
Scharnberger + Hasenbein
35798
ab € 6,54*
Ähnlich
Scharnberger + Hasenbein
35118
ab € 4,46*
Ähnlich
Scharnberger + Hasenbein
35121
ab € 6,52*
Ähnlich
Scharnberger + Hasenbein
35155
ab € 4,48*
Ähnlich
Scharnberger + Hasenbein
35158
ab € 5,23*
Ähnlich
Scharnberger + Hasenbein
35931
ab € 7,64*
Ähnlich
Scharnberger + Hasenbein
35153
ab € 4,77*
Ähnlich
Scharnberger + Hasenbein
35161
ab € 5,54*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2018 Mercateo AG