Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Drehstromzähler ungeeicht,25(100)A 10010223


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Drehstromzähler ungeeicht,25(100)A 10010223
Drehstromzähler ungeeicht,25(100)A 10010223
Artikel-Nr.:
     3517I-76675583
Hersteller:
     NZR
Herst.-Nr.:
     10010223
EAN/GTIN:
     4048652001231
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Drehstromzähler
Energieverbrauchszähler
Energiezähler
Messwandlerzähler

Drehstromzähler ungeeicht,25(100)A 10010223

Genauigkeitsklasse 2 in Übereinstimmung mit IEC 1036, Montage auf Zählerkreuz gem. DIN 43857, nur für interne Messungen
Weitere Informationen:
Zählertyp:
elektromechanisch
Nennstrom (In):
25 A
Maximalstrom (Imax):
100 A
Nennspannung (Un) N-L:
230..230 V
Nennspannung (Un) L-L:
400..400 V
Frequenz:
50..50 Hz
Polart:
Vierleiter
Ausführung:
Direktmessung
Energieart:
Wirkleistung
Geeignet für:
Bezug
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Weitere Suchbegriffe: Stromzähler, Wechselstromzähler, nzr drehstromzähler, drehstromzähler, drehstromzähler zweitarif, Zähler, kWh-Zähler, Elektrizitätszähler, Strommesser, Strommessgerät, Wattmeter
Angebote (8)
Lieferzeit
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 62,85*
€ 67,42*
€ 7,90*
ab € 64,42*
€ 69,02*
Lager 3517
€ 4,95*
ab € 65,47*
€ 70,08*
13 Tage
k.A.
€ 7,95*
ab € 68,84*
€ 73,58*
€ 4,95*
ab € 73,21*
€ 78,07*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 70,08*
€ 83,40
pro Stück
ab 2 Stück
€ 68,17*
€ 81,12
pro Stück
ab 5 Stück
€ 65,84*
€ 78,35
pro Stück
ab 10 Stück
€ 65,47*
€ 77,91
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2018 Mercateo AG