Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

MSE Inside 4 AP 1002755


Menge:  Stück  
Produktinformationen
MSE Inside 4 AP 1002755
MSE Inside 4 AP 1002755
Artikel-Nr.:
     3517I-76658672
Hersteller:
     Warema
Herst.-Nr.:
     1002755
EAN/GTIN:
     4251317201246
Suchbegriffe:
Jalousieaktor
Mehrfachsteuerrelais
jalousieaktor

MSE Inside 4 AP 1002755

Motorsteuereinheit (MSE) zur Ansteuerung von bis zu sechs Sonnenschutz- oder Fensterantrieben (24 V-Antrieb). Es findet eine direkte Ansteuerung von bis zu sechs 24 V- Sonnenschutzantrieben über eine Sonnenschutzzentrale und einen Taster vor Ort statt. Zudem kann man mehrere Motorsteuereinheiten zu einer Gruppe zusammenfassen und diese von einem Taster gemeinsam bedienen.
Weitere Informationen:
Bemessungsbetriebsstrom Ie:
0,14..0,14 A
Bemessungsbetriebsspannung Ue bei DC:
30..30 V
Stromerfassungsmodul:
nein
Spannungserfassungsmodul:
nein
Art der Anschlusstechnik:
Schraubanschluss
Bemessungssteuerspeisespannung Us bei DC:
30..30 V
Spannungsart zur Betätigung:
DC
Anzahl der Ausgänge, kontaktbehaftet:
8
Anzahl der binären Eingänge:
10
Eingang für Thermistoranschluss:
nein
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Weitere Suchbegriffe: Motorsteuerung, Motorschutz, Motorvollschutz, Motorsteuergerät, Motormanagementsystem, Motormanagement
Angebote (2)
Lieferzeit
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
€ 4,95*
ab € 163,99*
€ 177,92*
€ 4,95*
ab € 164,50*
€ 178,51*
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 177,92*
€ 211,72
pro Stück
ab 2 Stück
€ 175,42*
€ 208,75
pro Stück
ab 5 Stück
€ 172,93*
€ 205,79
pro Stück
ab 10 Stück
€ 163,99*
€ 195,15
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2018 Mercateo AG