Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

5er-Set LED-Einbauleuchte inkl. Betriebsgerät 61050385208


Menge:  Stück  
Produktinformationen
5er-Set LED-Einbauleuchte inkl. Betriebsgerät 61050385208
5er-Set LED-Einbauleuchte inkl. Betriebsgerät 61050385208
Produktbild
Energielabel
Artikel-Nr.:
     3517I-76094513
Hersteller:
     Hera
Herst.-Nr.:
     61050385208
EAN/GTIN:
     4051268087490
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Downlight
Einbau Downlight
Einbauleuchte LED
LED-Einbauleuchten

5er-Set LED-Einbauleuchte inkl. Betriebsgerät 61050385208

LED-Einbaustrahler als 5er Set, Gehäuse Kunststoff, Anschlussleitung 1,8m mit LED 350-Stecker, incl. steckerfertigem 16W Trafo, Lichtfarbe warm weiß ca.3000K, schnelle und einfache Montage durch Rasthaken, optionales Zubehör: Aufbauring für die Montage ohne Einbaubohrung, Distanzring für eine auf 12mm verringerte Einbautiefe, Montagefeder zum Aufschrauben für den sicheren Halt in Leichtbaudecken
Weitere Informationen:
Energieeffizienzklasse des fest eingebauten Leuchtmittels:
A++, A+, A (LED)
Energieeffizienzklassen-Spektrum:
A++ bis E
Geeignet für Wandmontage:
nein
Geeignet für Pendelaufhängung:
nein
Geeignet für Deckenmontage:
ja
Geeignet für Einbaumontage:
ja
Geeignet für Anbaumontage:
nein
Leuchtmittel:
LED nicht austauschbar
Mit Leuchtmittel:
ja
Geeignet für Leuchtmittelanzahl:
1
Hinweis zur Abbildung:
Maßzeichnung
Weitere Suchbegriffe: Möbeleinbauleuchte, downlight led 15w, downlights led, downlight, Leuchte, Downlight starr/schwenkbar
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 162,86*
  
Preis gilt ab 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 171,67*
€ 204,29
pro Stück
ab 2 Stück
€ 169,16*
€ 201,30
pro Stück
ab 5 Stück
€ 167,58*
€ 199,42
pro Stück
ab 10 Stück
€ 162,86*
€ 193,80
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Hera
61500030101
ab € 2,92*
Zubehör
Hera
21525062001
ab € 2,02*
Zubehör
Hera
21525061001
ab € 1,82*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2018 Mercateo AG