Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Dachleitungshalter f.Wellplattendächer 204 916


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Dachleitungshalter f.Wellplattendächer 204 916
Dachleitungshalter f.Wellplattendächer 204 916
Maßzeichnung
Artikel-Nr.:
     3517I-75989864
Hersteller:
     Dehn
Herst.-Nr.:
     204916
EAN/GTIN:
     4013364030565
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Dachleitungshalter
Leitungshalter
dachleitungshalter dehn
dachleitungshalter

Dachleitungshalter f.Wellplattendächer 204 916

Dachleitungshalter zum Verlegen von Fangeinrichtungen auf Wellplattendächern. Ausführung gerade für Wellplattendächer Profil 5 und Profil 8 mit Leitungshalter DEHNsnap, lose Leitungsführung, aus wetterbeständigem Kunststoff, UV-stabilisiert und halogenfrei.
Weitere Informationen:
Befestigungsart Leiter:
mit Clipschelle
Leiter-Durchmesser:
8..8 mm
Anwendung:
Wellplattendach
Montageart:
schraubbar
Werkstoff des Halters:
Kunststoff
Werkstoff des Trägers:
rostfreier Stahl (V2A)
Länge des Trägers:
100 mm
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Weitere Suchbegriffe: dachleitungshalter kunststoff, Dachhalter, Blitzableiter-Halterung, Rundleiterhalter
Angebote (4)
Lieferzeit
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
50
€ 4,95*
ab € 1,2582*
€ 1,3482*
50
€ 4,95*
ab € 1,26*
€ 1,35*
50
€ 5,90*
ab € 1,56*
€ 1,66*
1
€ 5,90*
ab € 1,34*
€ 1,76*
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 1,3482*
€ 1,60436
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,3182*
€ 1,56866
pro Stück
ab 250 Stück
€ 1,2782*
€ 1,52106
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1,2582*
€ 1,49726
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück
Mindestbestellmenge: 50 Stück ( entspricht € 67,41* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2018 Mercateo AG