Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

LS-Schalter B6A,3pol,T=70,10kA 5SY4306-6


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LS-Schalter B6A,3pol,T=70,10kA 5SY4306-6
LS-Schalter B6A,3pol,T=70,10kA 5SY4306-6
Artikel-Nr.:
     3517I-75253724
Hersteller:
     Siemens
Herst.-Nr.:
     5SY43066
EAN/GTIN:
     4001869181745
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Leistungsschutzschalter
Leitungsschutzschalter
Sicherungsautomat
leitungsschutzschalter b 6a siemens

LS-Schalter B6A,3pol,T=70,10kA 5SY4306-6

Der Leitungsschutzschalter ist der Sicherungsautomat für Kurzschlussschutz. Die Leitungsschutzschalter von Siemens als wichtiger Bestandteil der SENTRON Schutzkomponenten für die Elektroinstallation bieten effektiven Personen- und Anlagenschutz durch sicheres Abschalten im Überlast- und Kurzschlussfall. Ob für Infrastruktur oder für industrielle Anforderungen, Siemens bietet Leitungsschutzschalter für alle Anwendungen und jedes Einsatzgebiet.
Weitere Informationen:
Auslösecharakteristik:
B
Polzahl (gesamt):
3
Anzahl der abgesicherten Pole:
3
Bemessungsstrom:
6 A
Bemessungsspannung:
400 V
Spannungsart:
AC/DC
Energiebegrenzungsklasse:
3
Frequenz:
50..50 Hz
Mitschaltender Neutralleiter:
nein
Geeignet für Unterputz-Installation:
nein
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Weitere Suchbegriffe: leitungsschutzschalter, leitungsschutzschalter siemens, LS-Automat, LS-Schalter, MCB, Automat, Einbauautomat, Installationsautomat, Verteilereinbaugerät, Überstromschutzschalter, Überstromschalter
Angebote (11)
Lieferzeit
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 7,90*
ab € 27,93*
€ 31,12*
€ 5,90*
ab € 27,93*
€ 31,12*
Lager 3517
€ 4,95*
ab € 29,04*
€ 32,28*
€ 3,95*
ab € 29,62*
€ 32,85*
€ 6,50*
ab € 30,85*
€ 34,12*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 32,28*
€ 38,41
pro Stück
ab 2 Stück
€ 31,36*
€ 37,32
pro Stück
ab 5 Stück
€ 30,02*
€ 35,72
pro Stück
ab 10 Stück
€ 29,37*
€ 34,95
pro Stück
ab 20 Stück
€ 29,04*
€ 34,56
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Siemens
5ST3010
ab € 6,83*
Zubehör
Siemens
5SV33116
ab € 49,13*
Zubehör
Siemens
5SV3344-6
ab € 68,01*
Zubehör
Siemens
5ST3801
ab € 4,57*
Zubehör
Siemens
5TG8240
ab € 1,91*
Zubehör
Siemens
5TT5030-6
ab € 43,57*
Zubehör
Siemens
5TT5040-2
ab € 51,28*
Zubehör
Siemens
5TL1392-0
ab € 83,66*
Zubehör
Siemens
5TL1363-1
ab € 20,85*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.