Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Optokoppler PLC-OPT-24DC24DC2ACT


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Optokoppler PLC-OPT-24DC24DC2ACT
Optokoppler PLC-OPT-24DC24DC2ACT
Artikel-Nr.:
     3517I-75237066
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     2900376
EAN/GTIN:
     4046356506878
Suchbegriffe:
Bezeichnungsmaterial
Halbleiterrelais
Interface-Relais
Interfacerelais

Optokoppler PLC-OPT-24DC24DC2ACT

PLC-Interface, bestehend aus Grundklemme PLC-BPIT mit Push-In-Anschluss und steckbarem Miniaturoptokoppler, zur Montage auf Tragschiene NS 35/7.5
Weitere Informationen:
Eingangsspannung:
24..24 V
Ausgangsspannung:
3..33 V
Bemessungsbetriebsstrom Ie:
0,0085 A
Art des Digitalausgangs:
elektronisch
Mit LED-Anzeige:
nein
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild (ähnlich)
Weitere Suchbegriffe: Koppelrelais, Optokoppler, Relaismodul, SOLID-STATE RELAIS, koppelrelais phoenix contact, interface relais, Optokopplermodul, Minioptokopplermodul
Angebote (9)
Lieferzeit
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10
€ 4,00*
ab € 15,59*
€ 16,41*
Lager 3517
10
€ 4,95*
ab € 16,214*
€ 17,084*
1
€ 7,90*
ab € 16,65*
€ 19,43*
19 Tage
k.A.
1
€ 4,45*
ab € 17,48*
€ 20,38*
1
€ 4,95*
ab € 18,42*
€ 21,41*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 17,084*
€ 20,32996
pro Stück
ab 20 Stück
€ 16,914*
€ 20,12766
pro Stück
ab 50 Stück
€ 16,724*
€ 19,90156
pro Stück
ab 100 Stück
€ 16,214*
€ 19,29466
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 170,84* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Phoenix Contact
2966508
ab € 5,85*
Zubehör
Phoenix Contact
2966236
ab € 2,023*
Zubehör
Phoenix Contact
2966825
ab € 0,4105*
Zubehör
Phoenix Contact
2967688
ab € 0,518*
Zubehör
Phoenix Contact
2966812
ab € 2,19*
Zubehör
Phoenix Contact
2966786
ab € 6,32*
Zubehör
Phoenix Contact
2966692
ab € 6,46*
Zubehör
Phoenix Contact
2966838
ab € 6,66*
Zubehör
Phoenix Contact
2966595
ab € 12,41*
Zubehör
Phoenix Contact
2900445
ab € 34,36*
Zubehör
Phoenix Contact
1204517
ab € 3,29*
Zubehör
Phoenix Contact
2296061
ab € 31,18*
Zubehör
Phoenix Contact
2296058
ab € 30,75*
Zubehör
Phoenix Contact
2295554
ab € 23,67*
Zubehör
Phoenix Contact
2304102
ab € 25,78*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2018 Mercateo AG