Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Jalousieaktor Komfort 6fa. 6A J6F6H-2


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Jalousieaktor Komfort 6fa. 6A J6F6H-2
Jalousieaktor Komfort 6fa. 6A J6F6H-2
Artikel-Nr.:
     3517I-71053874
Hersteller:
     Lingg & Janke
Herst.-Nr.:
     89421
EAN/GTIN:
     4260049680854
Suchbegriffe:
Jalousieaktor
Mehrfachsteuerrelais
jalousieaktor knx
jalousieaktor

Jalousieaktor Komfort 6fa. 6A J6F6H-2

Unabhängige Ansteuerung von Jalousiemotoren, max. Kanalbelastung 6 A bei 250V AC, jedem Kanal kann eine eigene Phase zugeordnet werden, Anschlüsse als schraublose Doppelklemmen, Handbedienung pro Kanal, auch ohne anliegende Busspannung schaltbar,Teilnahme an bis zu acht Szenen parametrierbar, Einrichtung von bis zu drei prioritätsabhängigen Sicherheitsfunktionen (Wind-Regen-Frostalarm) für jeden einzelnen Kanal, die aktuellen Positionswerte für Behang und Lamellenstellung können bei Bedarf gesendet werden, für die Anpassung unterschiedlicher Fahrzeiten zur Berücksichtigung von mechanischen Begebenheiten stehen für jeden Kanal diverse Parametereinstellungen zu Verfügung, Sperrobjekte können je Kanal für Einzelfunktionen parametriert werden, für die Motorkontakte können bis zu 86 verschiedene Gruppenadressen vergeben werden
Weitere Informationen:
Bussystem KNX:
ja
Bussystem Funkbus:
nein
Bussystem LON:
nein
Bussystem Powernet:
nein
Andere Bussysteme:
ohne
Montageart:
REG
Breite in Teilungseinheiten:
6
Busankopplung inklusive:
ja
Vor Ort-/Handbedienung:
ja
Mit LED-Anzeige:
nein
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Weitere Suchbegriffe: lingg & janke jalousieaktor
Angebote (4)
Lieferzeit
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
€ 4,95*
ab € 194,30*
€ 213,16*
€ 6,40*
ab € 194,81*
€ 213,69*
€ 4,95*
ab € 203,36*
€ 222,71*
€ 5,90*
ab € 256,21*
€ 281,60*
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 213,16*
€ 253,66
pro Stück
ab 2 Stück
€ 209,48*
€ 249,28
pro Stück
ab 5 Stück
€ 205,41*
€ 244,44
pro Stück
ab 10 Stück
€ 194,30*
€ 231,22
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2018 Mercateo AG