Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Sicherheitsleuchten-Set inkl. 8W FL SL/RZ 22011 CG-S-Set


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Sicherheitsleuchten-Set inkl. 8W FL SL/RZ 22011 CG-S-Set
Sicherheitsleuchten-Set inkl. 8W FL SL/RZ 22011 CG-S-Set
Artikel-Nr.:
     3517I-68857082
Hersteller:
     CEAG
Herst.-Nr.:
     40071354550
EAN/GTIN:
     4012539329008
Suchbegriffe:
Anregungsleuchte
Fluchtwegleuchte
Hinweisleuchte
Notbeleuchtung

Sicherheitsleuchten-Set inkl. 8W FL SL/RZ 22011 CG-S-Set

Leuchtengehäuse mit Schnellmontagesatz und Scheibe, mit CEWA GUARD Überwachung und 20-stelligem Adressschalter inkl. 3 Piktogrammfolien (PL, PR und PU), Einseitig abstrahlende Rettungszeichen- oder Sicherheitsleuchte aus hochwertigem, UV-beständigem und halogenfreiem Kunststoff. Inklusive klarer Scheibe mit einfacher Schnappmontage und Piktogrammfolienset.
Weitere Informationen:
Montageart:
Wandanbau
Leuchtmittel:
Leuchtstofflampe
Mit Leuchtmittel:
ja
Fassung:
G5
Lampenleistung:
8 W
Werkstoff des Gehäuses:
Kunststoff
Art der Kennzeichnung:
nur einseitig
Nennspannung:
220..240 V
Nennstrom:
30..30 mA
Schutzklasse:
II
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (3)
Lieferzeit
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
€ 4,95*
ab € 127,29*
€ 135,02*
€ 5,90*
ab € 127,81*
€ 135,58*
€ 6,50*
ab € 154,18*
€ 164,49*
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 135,02*
€ 160,67
pro Stück
ab 2 Stück
€ 133,41*
€ 158,76
pro Stück
ab 5 Stück
€ 130,37*
€ 155,14
pro Stück
ab 10 Stück
€ 127,29*
€ 151,48
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2018 Mercateo AG