Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

LED-Notleuchte ws 3h, f.AP-/Deckenmon. SLX24LEDi EN10077371


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LED-Notleuchte ws 3h, f.AP-/Deckenmon. SLX24LEDi EN10077371
LED-Notleuchte ws 3h, f.AP-/Deckenmon. SLX24LEDi EN10077371
Artikel-Nr.:
     3517I-68857046
Hersteller:
     Esylux
Herst.-Nr.:
     EN10077371
EAN/GTIN:
     4015120077371
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Anregungsleuchte
Fluchtwegleuchte
Hinweisleuchte
Notbeleuchtung

LED-Notleuchte ws 3h, f.AP-/Deckenmon. SLX24LEDi EN10077371

Einzelbatterie-Notleuchte zur Rettungswegkennzeichnung mit 3 h Notlichtdauer für Erkennungsreichweite 24m gem. DIN EN 1838. Selbstüberwachung mit farbiger Statusanzeige. Manipulationssichere Funktionskontrolle durch Fernbedienung oder Magnet auslösbar. Betrieb wahlweise in Dauer- oder Bereitschaftsschaltung möglich. Steckklemme mit Durchverdrahtungsfunktion.
Weitere Informationen:
Montageart:
Aufbau/Einbau
Leuchtmittel:
LED nicht austauschbar
Mit Leuchtmittel:
ja
Fassung:
sonstige
Lampenleistung:
1,82 W
Werkstoff des Gehäuses:
Kunststoff
Gehäusefarbe:
weiß
Werkstoff der Abdeckung:
Kunststoff transparent
Art der Kennzeichnung:
ein-/zweiseitig
Geeignet für Kennzeichnungsart:
Acrylglasplatte
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (5)
Lieferzeit
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
€ 4,95*
ab € 81,16*
€ 87,56*
€ 4,00*
ab € 81,26*
€ 87,67*
€ 5,90*
ab € 88,84*
€ 95,21*
€ 4,95*
ab € 91,59*
€ 98,13*
€ 6,50*
ab € 104,64*
€ 111,82*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 87,56*
€ 104,20
pro Stück
ab 2 Stück
€ 85,41*
€ 101,64
pro Stück
ab 5 Stück
€ 81,87*
€ 97,43
pro Stück
ab 10 Stück
€ 81,16*
€ 96,58
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Esylux
EN10079078
ab € 12,45*
Zubehör
Esylux
EP10433993
ab € 73,12*
Zubehör
Esylux
EN10077104
ab € 26,81*
Zubehör
Esylux
EN10079061
ab € 17,21*
Zubehör
Esylux
EN10032547
ab € 18,69*
Zubehör
Esylux
EN10079054
ab € 17,22*
Zubehör
Esylux
EN10078316
ab € 39,81*
Zubehör
Esylux
EN10077258
ab € 39,12*
Zubehör
Esylux
EN10032554
ab € 18,98*
Zubehör
Esylux
EN10079092
ab € 12,60*
Zubehör
Esylux
EN10032578
ab € 18,43*
Zubehör
Esylux
EN10032561
ab € 18,95*
Zubehör
Esylux
9019747767
ab € 16,85*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2018 Mercateo AG