Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Energiesparlampe 167mm G23 9W/827 44404


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Energiesparlampe 167mm G23 9W/827 44404
Energiesparlampe 167mm G23 9W/827 44404
Energielabel
Artikel-Nr.:
     3517I-66878838
Hersteller:
     Scharnberger + Hasenbein
Herst.-Nr.:
     44404
EAN/GTIN:
     4034451444041
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Energiesparlampe für KVG
Energiesparlampe G23
Energiesparlampe mit Stecksockel
Energiesparlampe Sockel G23

Energiesparlampe 167mm G23 9W/827 44404

Diese Kompakt-Leuchtstofflampen bieten Einsparungen von bis zu 73% der Energiekosten im Vergleich zu Glühlampen. Leuchtstofflampen mit eingebautem, internem Starter. Sie bitet einen verlängerten Auswechselzyklus, woduch die Kosten für Wartung und Lampenwechsel deutlich sinken. Energieeffizienzklasse: A, Gewichteter Verbrauch (kWh/1000h): 12, Quecksilbergehalt (mg): 2.
Weitere Informationen:
Energieeffizienzklasse:
A
Energieeffizienzklassen-Spektrum:
A++ bis E
Lampenleistung:
9 W
Lichtstrom:
600 lm
Sockel:
G23 (2-pins)
Farbwiedergabeindex CRI:
80-89
Farbtemperatur:
2700 K
Durchmesser:
32 mm
Lichtfarbe nach EN 12464-1:
warmweiß <3300 K
Gesamtlänge:
167 mm
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (4)
Lieferzeit
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
€ 4,95*
ab € 3,91*
€ 5,06*
€ 4,95*
ab € 3,93*
€ 5,09*
€ 5,90*
ab € 4,378*
€ 5,588*
€ 5,90*
ab € 4,42*
€ 5,62*
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,06*
€ 6,02
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,54*
€ 5,40
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,35*
€ 5,18
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,12*
€ 4,90
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,91*
€ 4,65
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.