Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Kompaktleuchtstofflampe PL-C XTRA 18W 830 4P


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kompaktleuchtstofflampe PL-C XTRA 18W 830 4P
Kompaktleuchtstofflampe PL-C XTRA 18W 830 4P
Energielabel
Artikel-Nr.:
     3517I-66868712
Hersteller:
     Philips
Herst.-Nr.:
     95033870
EAN/GTIN:
     8711500950338
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
4-Pin Kompaktleuchtstofflampe
4-Stift Kompaktleuchtstofflampe
Energiesparlampe für KVG
Energiesparlampe G24Q

Kompaktleuchtstofflampe PL-C XTRA 18W 830 4P

MASTER PL-C Xtra verfügt über eine extrem lange Lebensdauer und ist ideal für den Einsatz in der Allgemeinbeleuchtung geeignet. Durch die von Philips entwickelte Brückentechnologie ist eine optimale Leistung mit mehr Licht und höherer Effizienz bei hohen Temperaturen in der Leuchte sichergestellt. Hinweise: Die lichttechnischen und elektrischen Eigenschaften der Lampe werden von den Betriebsbedingungen wie der Umgebungstemperatur und der Betriebsposition sowie dem verwendeten HF-Vorschaltgerät beeinflusst.
Weitere Informationen:
Energieeffizienzklasse:
A
Energieeffizienzklassen-Spektrum:
A++ bis E
Lampenleistung:
18 W
Lichtstrom:
1200 lm
Sockel:
G24q-2 (4-pins)
Farbwiedergabeindex CRI:
80-89
Farbtemperatur:
3000 K
Durchmesser:
27,1 mm
Lichtfarbe gemäß EN 12464-1:
warm <3300 K
Lichtfarbe:
830
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Weitere Suchbegriffe: Energiesparlampe HF-Betrieb, Energiesparlampe mit Stecksockel, Energiesparlampe Sockel G24Q, Energiesparlampen mit Stecksockel, Kompaktlampen HF-Betrieb, Kompaktleuchtstofflampe 2-Pin, Kompaktleuchtstofflampe 2-Stift, Kompaktleuchtstofflampe 4-Pin, Kompaktleuchtstofflampe 4-Stift, Kompaktleuchtstofflampe HF-Betrieb, Kompaktleuchtstofflampe Rohrform, Kompaktleuchtstofflampen G24Q, Kompaktleuchtstofflampen Sockel G24Q, Kompaktleuchtstofflampen Sockel GX24Q, Kompaktleuchtstofflampen Stabform, Leuchtmittel G24q, Leuchtmittel G24q-2, Sockel G24q, Sockel G24q-2, energiesparlampe mit stecksockel dimmbar, energiesparlampe mit stecksockel, 4-pin kompaktleuchtstofflampe philips, Leuchtmittel, Lampe, Kompaktleuchtstofflampe, Kompaktleuchtstofflampe ohne integriertes Vorschaltgerät
Angebote (9)
Lieferzeit
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10
€ 4,96*
ab € 4,33*
€ 4,78*
1
€ 6,90*
ab € 5,37*
€ 6,40*
1
€ 5,00*
ab € 6,27*
€ 7,52*
1
€ 5,90*
ab € 6,97*
€ 8,36*
Lager 3517
1
€ 4,95*
ab € 8,41*
€ 10,02*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,02*
€ 11,92
pro Stück
ab 2 Stück
€ 9,78*
€ 11,64
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,19*
€ 10,94
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,69*
€ 10,34
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,41*
€ 10,01
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Philips
95036970
ab € 5,12*
Ähnlich
Philips
89889070
ab € 4,48*
Ähnlich
Philips
89892070
ab € 5,17*
Ähnlich
Philips
54119700
ab € 7,35*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2018 Mercateo AG