Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

HLS-Sicherungseinsatz G00, 100A,690VAC 3NE8721-1


Menge:  Stück  
Produktinformationen
HLS-Sicherungseinsatz G00, 100A,690VAC 3NE8721-1
HLS-Sicherungseinsatz G00, 100A,690VAC 3NE8721-1
Produktbild (ähnlich)
Produktbild (ähnlich)
Artikel-Nr.:
     3517I-65213592
Hersteller:
     Siemens
Herst.-Nr.:
     3NE87211
EAN/GTIN:
     4011209457386
Suchbegriffe:
Halbleiterschütz
Halbleitersicherung
HBC Sicherung
High Breaking Capacity Fuse

HLS-Sicherungseinsatz G00, 100A,690VAC 3NE8721-1

Mit spannungsführenden Anschraublaschen M8, Befestigungsmaß 80 mm zum Aufschrauben auf Sammelschienen
Weitere Informationen:
Baugröße:
NH000
Bemessungsstrom:
100 A
Bemessungsspannung:
690 V
Betriebsklasse:
aR (Teilbereichs-Stromrichterschutz)
Ausführung Kennmelder:
ohne
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Weitere Suchbegriffe: High Breaking Capacity Sicherung, HL-Sicherung, NH-Sicherung, Sicherungen mit Montageflansch, halbleitersicherung siemens, halbleitersicherung, nh-sicherung ar, Sicherung, Sicherungseinsatz, Patronensicherung, NH-Sicherungseinsatz, Sicherungspatrone, NH-Patrone
Angebote (9)
Lieferzeit
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10
€ 7,90*
ab € 19,85*
€ 21,12*
18 Tage
k.A.
10
€ 7,95*
ab € 19,91*
€ 21,23*
10
€ 45,00*
ab € 20,52*
€ 21,86*
9 Tage
k.A.
10
€ 4,45*
ab € 21,38*
€ 22,80*
Lager 3517
10
€ 4,95*
ab € 21,453*
€ 22,883*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 22,883*
€ 27,23077
pro Stück
ab 20 Stück
€ 22,753*
€ 27,07607
pro Stück
ab 50 Stück
€ 22,333*
€ 26,57627
pro Stück
ab 100 Stück
€ 21,453*
€ 25,52907
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 228,83* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2018 Mercateo AG