Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Hauptsicherungsautomat K selektiv S 701-K 50 sel


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hauptsicherungsautomat K selektiv S 701-K 50 sel
Hauptsicherungsautomat K selektiv S 701-K 50 sel
Artikel-Nr.:
     3517I-65195260
Hersteller:
     ABB
Herst.-Nr.:
     GHS7015001R0577
EAN/GTIN:
     4012233523702
Suchbegriffe:
Leitungsschutzschalter
Selektiver Haupsicherungsautomat
Selektiver Leitungsschutzschalter
Selektiver Schutzschalter

Hauptsicherungsautomat K selektiv S 701-K 50 sel

Nach E DIN VDE 0645, zur Montage auf Tragschienenplatte oder Sammelschienenadapter
Weitere Informationen:
Auslösecharakteristik:
K
Polzahl:
1
Bemessungsstrom:
50 A
Bemessungsspannung:
230 V
Bemessungsisolationsspannung Ui:
690 V
Bemessungsabschaltvermögen:
25 kA
Frequenz:
50 Hz
Überspannungskategorie:
4
Verschmutzungsgrad:
3
Bemessungsstoßspannungsfestigkeit:
6 kV
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild (ähnlich)
Weitere Suchbegriffe: SH Schalter, Sicherungsautomat, SLS Schalter, sicherungsautomaten abb 1 polig, selektiver haupsicherungsautomat, selektiver leitungsschutzschalter abb, SHU-Schalter, Hochleistungssicherungsautomat, SLS-Schalter, SHA-Hauptsicherungsautomat, SHU-Hauptsicherungsautomat, Hauptleitungsschutzschalter, Hauptsicherungsautomat, Hauptautomat, EVU-Leitungschutzschalter
Angebote (6)
Lieferzeit
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
3
€ 4,95*
ab € 59,08*
€ 63,58*
1
€ 7,90*
ab € 62,01*
€ 66,47*
1
€ 4,45*
ab € 62,79*
€ 67,29*
1
€ 4,00*
ab € 63,75*
€ 68,30*
1
€ 5,90*
ab € 67,90*
€ 72,72*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 3 Stück
€ 63,58*
€ 75,6602
pro Stück
ab 6 Stück
€ 63,03*
€ 75,0057
pro Stück
ab 15 Stück
€ 61,94*
€ 73,7086
pro Stück
ab 30 Stück
€ 59,08*
€ 70,3052
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 3 Stück
Mindestbestellmenge: 3 Stück ( entspricht € 190,74* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
ABB
GHS7001902R0003
ab € 3,90*
Zubehör
ABB
GHS7001106R0001
ab € 10,12*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.