Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Kantenschutzbleche RKB 500 F


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kantenschutzbleche RKB 500 F
Kantenschutzbleche RKB 500 F
Artikel-Nr.:
     3517I-60959301
Hersteller:
     Niedax
Herst.-Nr.:
     RKB 500 F
EAN/GTIN:
     4013339564101
Suchbegriffe:
Kantenschutzblech
niedax kantenschutzblech
kantenschutzblech

Kantenschutzbleche RKB 500 F

Kantenschutzblech, mit abgerundeten Kanten, für Kabelrinnen, zur Verstärkung des Kabelrinnenbodens, zum Schutz der kabel am Übergang, einschließlich feuerverzinktem anteilmäßigen Befestigungszubehör. In persönlichen Gefährdungsbereichen ist das Kantenschutzblech anzuordnen! VDE zertifiziert! für Kabelrinnen: 500 mm Rinnenbreite Abmessung (ca. Maße) B: 492 mm Befestigungslochung: zweimal 7 x 60 mm Werkstoff: Stahl, tauchfeuerverzinkt nach DIN EN ISO 1461
Weitere Informationen:
Kabelrinnenbreite:
500 mm
Weitspann-Ausführung:
nein
Geeignet für Funktionserhalt:
nein
Werkstoff:
Stahl
Rostfreier Stahl, gebeizt:
nein
Werkstoffgüte:
sonstige
Oberfläche:
tauchfeuerverzinkt
Farbe:
ohne
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild (ähnlich)
Weitere Suchbegriffe: Kabelwannenendplatte, Bodenendblech, Bodenendplatte, Kabeltrassenendplatte, Kabeltrassenbodenplatte, Kabelpritschenbodenplatte, Kabelwannenbodenplatte, Kabelrinnenendplatte, Kabelrinnenbodenplatte, Kabelpritschenendplatte
Angebote (5)
Lieferzeit
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 4,95*
ab € 3,84*
€ 4,90*
Lager 3517
10
€ 4,95*
ab € 10,123*
€ 10,963*
1
€ 7,90*
ab € 10,75*
€ 12,60*
10
€ 5,90*
ab € 12,36*
€ 13,42*
1
€ 4,95*
ab € 11,79*
€ 13,73*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 10,963*
€ 13,04597
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,593*
€ 12,60567
pro Stück
ab 50 Stück
€ 10,123*
€ 12,04637
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 109,63* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2018 Mercateo AG