Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Blitzstrom-Ableiter Ersatzmodul 1440/TT


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Blitzstrom-Ableiter Ersatzmodul 1440/TT
Blitzstrom-Ableiter Ersatzmodul 1440/TT
Artikel-Nr.:
     3517I-59025777
Hersteller:
     Kleinhuis
Herst.-Nr.:
     1440/TT
EAN/GTIN:
     4011126334302
Suchbegriffe:
Blitzstromableiter
Überspannungsableiter
kleinhuis überspannungsableiter
blitzstromableiter

Blitzstrom-Ableiter Ersatzmodul 1440/TT

Weitere Informationen:
Ausführung der Pole:
3+N/PE
Blitzstoßstrom (10/350):
7 kA
Höchste Dauerspannung AC:
275 V
Nennspannung AC:
230 V
Montageart:
Hutschiene 35 mm
Baugröße:
4 TE
Mit Fernmeldekontakt:
nein
Signalisierung am Gerät:
optisch
Prüfklasse Typ 1:
ja
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild (ähnlich)
Weitere Suchbegriffe: Blitzschutzableiter, Grobschutz, Funkenstrecke, B Ableiter, Typ1-Ableiter
Angebote (3)
Lieferzeit
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
€ 4,95*
ab € 295,41*
€ 323,60*
€ 4,95*
ab € 295,9153*
€ 324,1553*
€ 5,90*
ab € 297,0752*
€ 325,4452*
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 323,60*
€ 385,08
pro Stück
ab 2 Stück
€ 321,65*
€ 382,76
pro Stück
ab 5 Stück
€ 307,16*
€ 365,52
pro Stück
ab 10 Stück
€ 295,41*
€ 351,54
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2018 Mercateo AG