Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

LED Wandeinbauleuchte 1,2W kaltweiß P21 401


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LED Wandeinbauleuchte 1,2W kaltweiß P21 401
LED Wandeinbauleuchte 1,2W kaltweiß P21 401
Produktbild
Energielabel
Artikel-Nr.:
     3517I-57155973
Hersteller:
     EVN
Herst.-Nr.:
     P21401
EAN/GTIN:
     4037293214018
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Einbauleuchte LED
LED-Einbauleuchten
Orientierungsleuchte
Orientierungslicht

LED Wandeinbauleuchte 1,2W kaltweiß P21 401

LED Wandeinbauleuchte für die verschiedensten Anwendungen im Innenbereich. Um einen Blendeffekt zu vermeiden, ist die Leuchte mit einem strukturierten Reflektor, sowie einer strukturiertem Abdeckung versehen. Zusätzlich zu den Spannfedern, kann die L euchte auch mit zwei Schrauben fixiert werden, wobei die Schraubenköpfe von der Abdeckung verdeckt werden.
Weitere Informationen:
Energieeffizienzklasse des fest eingebauten Leuchtmittels:
A++, A+, A (LED)
Energieeffizienzklassen-Spektrum:
A++ bis E
Art der Abdeckung:
Lamellen
Werkstoff der Abdeckung:
Glas strukturiert
Leuchtmittel:
LED nicht austauschbar
Mit Leuchtmittel:
ja
Farbe des Leuchtmittels:
weiß
Nennstrom:
350..350 mA
Lampenleistung:
1,2 W
Geeignet für Anbaumontage:
nein
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (6)
Lieferzeit
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
€ 4,95*
ab € 24,44*
€ 28,40*
€ 6,50*
ab € 24,55*
€ 28,52*
€ 4,95*
ab € 26,83*
€ 31,12*
€ 5,90*
ab € 28,37*
€ 32,93*
€ 6,99*
ab € 53,69*
€ 59,30*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 28,40*
€ 33,80
pro Stück
ab 2 Stück
€ 27,76*
€ 33,03
pro Stück
ab 5 Stück
€ 25,74*
€ 30,63
pro Stück
ab 10 Stück
€ 25,10*
€ 29,87
pro Stück
ab 20 Stück
€ 24,44*
€ 29,08
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
k.A.
24333
ab € 7,07*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2018 Mercateo AG