Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

EL-Trafo TopLine 70W 11,5V 186117


Menge:  Stück  
Produktinformationen
EL-Trafo TopLine 70W 11,5V 186117
EL-Trafo TopLine 70W 11,5V 186117
Artikel-Nr.:
     3517I-56957947
Hersteller:
     Arnold Houben
Herst.-Nr.:
     186117
EAN/GTIN:
     4014364803692
Suchbegriffe:
Beleuchtungstrafo
Beleuchtungstransformator
Block Transformatoren
Block-Transformator

EL-Trafo TopLine 70W 11,5V 186117

Gehäuse wärmebeständiges Polyamid, leerlauffest, Kurzschlussschutz: elektronische Abschaltung mit automatischen Wiederanlauf, Überlastschutz und Temperaturschutz durch elektronische Regelung, für Einbau in Möbel und Montage auf brennbaren Unterlagen geeignet, Dimmung mit Phasenan- oder Phasenabschnittsdimmer möglich, mit integrierter Zugentlastung, Schutzklasse II, Schutzart IP 20, funkentstört
Weitere Informationen:
Art des Trafos:
elektronischer Trafo
Sicherheitstrafo:
ja
Eingangsspannung:
230..240 V
Ausgangsspannung:
11,3..11,8 V
Leistung:
20..70 W
Art der Dimmung:
Phasenanschnitt/Phasenabschnitt
Werkstoff des Gehäuses:
Kunststoff
Farbe:
weiß
Dimmbar:
ja
Kurzschlusssicher:
ja
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Weitere Suchbegriffe: Blocktrafo, Blocktransformator, Elektronik Transformator, Elektronik-Trafo, Elektroniktransformator, elektronischer Trafo, Halogen-Trafo, Halogen-Transformator, Halogentransformator, Lampentrafo, Lampentransformator, Leuchtentrafo, Leuchtentransformator, Netztrafo, Netztransformator, Ringkerntrafo, Ringkerntransformator, Sicherheitstrafo, Sicherheitstransformator, Trafo, Trafo für NV-Halogenlampe, Transformator, arnold houben trafo, elektronik transformator, Trafo für NV-Lichtsystem/NV-Halogenlampe, NV-Trafo, Transformator für NV-Halogenlampe, Trafo für Halogenleuchte, Trafo für Niedervolt-Halogenlampe, Niedervolt-Trafo, Halogentrafo, Halogen-Niedervolt-Transformator, Halogen-Niedervolt-Trafo
Angebote (4)
Lieferzeit
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 4,95*
ab € 12,89*
€ 15,01*
Lager 3517
1
€ 4,95*
ab € 18,59*
€ 21,29*
10
€ 4,95*
ab € 24,72*
€ 26,44*
1
€ 5,90*
ab € 33,29*
€ 37,32*
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 21,29*
€ 25,34
pro Stück
ab 2 Stück
€ 20,89*
€ 24,86
pro Stück
ab 5 Stück
€ 19,73*
€ 23,48
pro Stück
ab 10 Stück
€ 18,79*
€ 22,36
pro Stück
ab 20 Stück
€ 18,59*
€ 22,12
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Arnold Houben
186068
ab € 26,18*
Ähnlich
Arnold Houben
186077
ab € 9,87*
Ähnlich
Arnold Houben
186072
ab € 8,71*
Ähnlich
Arnold Houben
186118
ab € 18,80*
Ähnlich
Arnold Houben
186119
ab € 20,30*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2018 Mercateo AG