Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Energiesparlampe 146mm G24q-2 18W/865 44049


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Energiesparlampe 146mm G24q-2 18W/865 44049
Energiesparlampe 146mm G24q-2 18W/865 44049
Energielabel
Artikel-Nr.:
     3517I-56878774
Hersteller:
     Scharnberger + Hasenbein
Herst.-Nr.:
     44049
EAN/GTIN:
     4034451440494
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
4-Pin Kompaktleuchtstofflampe
4-Stift Kompaktleuchtstofflampe
Energiesparlampe G24Q
Energiesparlampe HF-Betrieb

Energiesparlampe 146mm G24q-2 18W/865 44049

Haupeinsatzgebiet dieser Doppelrohr-Lampen sind Anwendungen, in denen neben einer kompakten Bauform auch ein hoher Lichtstrom erforderlich ist. Diese Lampe mit Vierstift-Sockel G 24 q für den Betrieb an elektronischen Vorschaltgeräten vorgesehen. Das Licht der Lampe zeichnet sich durch eine sehr gute Farbwiedegabe (1B) aus. Es entspricht den Anforderungen an die Beleuchtung von Arbeitsplätzen und wird vielfältig in den unterschiedlichsten Bereichen eingesetzt.
Weitere Informationen:
Energieeffizienzklasse:
A
Energieeffizienzklassen-Spektrum:
A++ bis E
Lampenleistung:
18 W
Lichtstrom:
1150 lm
Sockel:
G24q-2 (4-pins)
Farbwiedergabeindex CRI:
80-89
Farbtemperatur:
6500 K
Durchmesser:
35 mm
Lichtfarbe gemäß EN 12464-1:
kühl >5300 K
Gesamtlänge:
146 mm
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (3)
Lieferzeit
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
€ 4,95*
ab € 4,64*
€ 5,86*
€ 4,95*
ab € 4,65*
€ 5,87*
€ 5,90*
ab € 5,24*
€ 6,53*
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,86*
€ 6,97
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,34*
€ 6,35
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,10*
€ 6,07
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,87*
€ 5,80
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,64*
€ 5,52
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.