Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Kompakt-Leuchtstofflampe RX-L 24W/830/2G11


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kompakt-Leuchtstofflampe RX-L 24W/830/2G11
Kompakt-Leuchtstofflampe RX-L 24W/830/2G11
Energielabel
Artikel-Nr.:
     3517I-56867019
Hersteller:
     Radium
Herst.-Nr.:
     31316117
EAN/GTIN:
     4008597161179
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
2G11 Leuchtmittel
2G11 Sockel
4-Pin Kompaktleuchtstofflampe
4-Stift Kompaktleuchtstofflampe

Kompakt-Leuchtstofflampe RX-L 24W/830/2G11

Kompakt-Leuchtstofflampe, Lichtfarbe 830, hohe Lichtausbeute, gute Farbwiedergabe, lange Lebensdauer, Sockel 2G11. Regelbar mit Dim-EVG.
Weitere Informationen:
Energieeffizienzklasse:
A
Energieeffizienzklassen-Spektrum:
A++ bis E
Lampenleistung:
24 W
Lichtstrom:
1800 lm
Sockel:
2G11 (4-pins)
Farbwiedergabeindex CRI:
80-89
Farbtemperatur:
3000 K
Durchmesser:
38 mm
Lichtfarbe gemäß EN 12464-1:
warm <3300 K
Lichtfarbe:
830
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (7)
Lieferzeit
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10
€ 4,95*
ab € 2,55*
€ 2,96*
Lager 3517
1
€ 4,95*
ab € 2,82*
€ 3,67*
10
€ 5,90*
ab € 3,51*
€ 4,00*
1
€ 4,95*
ab € 3,11*
€ 4,04*
1
€ 5,00*
ab € 3,25*
€ 4,21*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,67*
€ 4,37
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,31*
€ 3,94
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,18*
€ 3,78
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,99*
€ 3,56
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,82*
€ 3,36
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
LEDVANCE
4050300010762
ab € 2,42*
Ähnlich
Radium
9019655322
ab € 2,64*
Ähnlich
Radium
9019655321
ab € 2,56*
Ähnlich
Radium
9019655324
ab € 2,55*
Ähnlich
Radium
9019655879
ab € 2,55*
Ähnlich
Radium
9019655877
ab € 2,46*
Ähnlich
Radium
31311361
ab € 3,25*
Ähnlich
Radium
31311467
ab € 2,87*
Ähnlich
Radium
31313852
ab € 4,88*
Ähnlich
Radium
31311345
ab € 2,99*
Ähnlich
Radium
31311488
ab € 3,25*
Ähnlich
Philips
70671340
ab € 2,30*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.