Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Halostar Starlitelampe 50W 12V GY6,35 64440 S


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Halostar Starlitelampe 50W 12V GY6,35 64440 S
Halostar Starlitelampe 50W 12V GY6,35 64440 S
Energielabel
Artikel-Nr.:
     3517I-56855003
Hersteller:
     Osram
Herst.-Nr.:
     64440 S
EAN/GTIN:
     4050300328201
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Halogen Stiftsockellampe
Halogen Stiftsockellampen
Halogenlampe GY6.35
Halogenlampe Sockel GY6.35

Halostar Starlitelampe 50W 12V GY6,35 64440 S

HALOSTAR STARLITE® macht den freibrennenden Betrieb ohne leuchtenseitige Schutzabdeckung möglich. Ausgestattet mit UV-reduzierendem Glas werden die strengsten UV-Schutz-Grenzwerte (gem. IEC 60432) unterschritten. Lange mittlere Lebensdauer 4.000 h, axiale Wendel für optimale Lichtlenkung, Spezialstifte als Korrosionsschutz. Für den Betrieb in offenen Leuchten nach IEC 60598-1
Weitere Informationen:
Energieeffizienzklasse:
C
Energieeffizienzklassen-Spektrum:
A++ bis E
Lampenleistung:
50 W
Lampenspannung:
12..12 V
Lichtstrom:
900 lm
Sockel:
GY6,35
Farbtemperatur:
3000 K
Durchmesser:
12 mm
Gesamtlänge:
44 mm
Geeignet für Backofen:
nein
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Weitere Suchbegriffe: Leuchtmittel G4, Leuchtmittel GY6,35, NV-Halogenlampe, NV-Halogenlampe GY6,35, NV-Halogenlampen, Sockel G4, Sockel GY6,35, Stiftsockellampe GY6,35, halogen stiftsockellampe 50 w, halogen stiftsockellampe, halogen stiftsockellampe osram, Niedervolt-Halogenlampe ohne Reflektor, NV-Halogenglühlampe, Leuchtmittel, Niedervolt Halogenglühlampe, Lampe, Halogenlampe, Halogenglühlampe
Angebote (14)
Lieferzeit
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 6,90*
ab € 0,58*
€ 0,81*
1
€ 4,95*
ab € 0,60*
€ 0,91*
1
€ 4,95*
ab € 0,63*
€ 0,96*
1
€ 4,00*
ab € 0,65*
€ 0,98*
Lager 3517
1
€ 4,95*
ab € 0,77*
€ 1,15*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,15*
€ 1,37
pro Stück
ab 10 Stück
€ 0,93*
€ 1,11
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,84*
€ 1,00
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,79*
€ 0,94
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,77*
€ 0,92
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
LEDVANCE
4050300335087
ab € 0,54*
Ähnlich
LEDVANCE
4050300335162
ab € 0,53*
Ähnlich
LEDVANCE
4050300328171
ab € 0,60*
Ähnlich
LEDVANCE
4050300335032
ab € 0,56*
Ähnlich
LEDVANCE
4050300490151
ab € 1,10*
Ähnlich
LEDVANCE
4050300490182
ab € 1,44*
Ähnlich
Osram
4050300335131
ab € 0,63*
Ähnlich
Osram
64432 S
ab € 0,59*
Ähnlich
Radium
9019626833
ab € 0,79*
Ähnlich
LEDVANCE
ab € 0,90*
Ähnlich
Osram
88283015
ab € 1,08*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2018 Mercateo AG