Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Positionsschalter M.Gerätestecker M12 3SE5413-0CD20-1EB1


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Positionsschalter M.Gerätestecker M12 3SE5413-0CD20-1EB1
Positionsschalter M.Gerätestecker M12 3SE5413-0CD20-1EB1
Artikel-Nr.:
     3517I-55239151
Hersteller:
     Siemens
Herst.-Nr.:
     3SE54130CD201EB1
EAN/GTIN:
     4011209847934
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Betätiger
Endlagenschalter
Endschalter
Gerätestecker

Positionsschalter M.Gerätestecker M12 3SE5413-0CD20-1EB1

Sehr kompakt bei gleicher Leistung wie die Standardschalter 3SE51, dadurch deutliche Platzersparnis bei Einbau auf engstem Raum Verschiedene Antriebsvarianten verfügbar. Die Antriebe sind in Schritten zu 90° drehbar. Zeitersparnis bei der Montage, da bereits komplett montiert. Dank Metallgehäuse in Schutzart IP67 ideal für den Einsatz in rauen industriellen Umgebungen geeignet.
Weitere Informationen:
Mit Statusanzeige:
nein
Geeignet für Sicherheitsfunktionen:
nein
Breite des Sensors:
30 mm
Höhe des Sensors:
16 mm
Länge des Sensors:
70 mm
Zwangsöffnung:
ja
Anzahl der sicherheitsgerichteten Hilfskontakte:
1
Anzahl der Kontakte als Öffner:
1
Anzahl der Kontakte als Schließer:
1
Anzahl der Kontakte als Wechsler:
1
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Weitere Suchbegriffe: Grenztaster, Grenzwerttaster, Mechanischer Sicherheitsschalter, Positionsschalter, endschalter rollenstößel metall, gerätestecker, gerätestecker 2 polig, Klein-Grenztaster, Klein-Grenzschalter, Schalter, Grenzschalter, Einzelpositionsschalter
Angebote (5)
Lieferzeit
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
k.A.
€ 4,45*
ab € 27,07*
€ 31,02*
14 Tage
k.A.
€ 7,95*
ab € 27,26*
€ 31,22*
Lager 3517
€ 4,95*
ab € 33,37*
€ 37,94*
€ 4,95*
ab € 37,19*
€ 41,91*
€ 6,95*
ab € 40,99*
€ 45,12*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 37,94*
€ 45,15
pro Stück
ab 2 Stück
€ 36,20*
€ 43,08
pro Stück
ab 5 Stück
€ 34,48*
€ 41,03
pro Stück
ab 10 Stück
€ 33,72*
€ 40,13
pro Stück
ab 20 Stück
€ 33,37*
€ 39,71
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2018 Mercateo AG