Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

SHU-Schalter 1p,E 50A,230/400V 5SP3750-2


Menge:  Satz  
Produktinformationen
SHU-Schalter 1p,E 50A,230/400V 5SP3750-2
SHU-Schalter 1p,E 50A,230/400V 5SP3750-2
Produktbild (ähnlich)
Artikel-Nr.:
     3517I-50250531
Hersteller:
     Siemens
Herst.-Nr.:
     5SP37502
EAN/GTIN:
     4001869315065
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Leitungsschutzschalter
Schutzschalter
Selektiver Haupsicherungsautomat
Selektiver Leitungsschutzschalter

SHU-Schalter 1p,E 50A,230/400V 5SP3750-2

Der Leitungsschutzschalter ist der Sicherungsautomat für Kurzschlussschutz. Die Leitungsschutzschalter von Siemens als wichtiger Bestandteil der SENTRON Schutzkomponenten für die Elektroinstallation bieten effektiven Personen- und Anlagenschutz durch sicheres Abschalten im Überlast- und Kurzschlussfall. Ob für Infrastruktur oder für industrielle Anforderungen, Siemens bietet Leitungsschutzschalter für alle Anwendungen und jedes Einsatzgebiet.
Weitere Informationen:
Auslösecharakteristik:
E
Polzahl:
1
Bemessungsstrom:
50 A
Bemessungsspannung:
400 V
Bemessungsisolationsspannung Ui:
690 V
Bemessungsabschaltvermögen:
25 kA
Mitschaltender Neutralleiter:
nein
Frequenz:
50 Hz
Überspannungskategorie:
4
Verschmutzungsgrad:
3
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild (ähnlich)
Weitere Suchbegriffe: Selektiver Schutzschalter, SH Schalter, Sicherungsautomat, SLS Schalter, siemens leitungsschutzschalter 25 ka, schutzschalter, siemens schutzschalter, SHU-Schalter, Hochleistungssicherungsautomat, SLS-Schalter, SHA-Hauptsicherungsautomat, SHU-Hauptsicherungsautomat, Hauptleitungsschutzschalter, Hauptsicherungsautomat, Hauptautomat, EVU-Leitungschutzschalter
Angebote (6)
Lieferzeit
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
12 Tage
k.A.
€ 4,45*
ab € 146,51*
€ 156,53*
Lager 3517
€ 4,95*
ab € 150,90*
€ 161,41*
15 Tage
k.A.
€ 7,95*
ab € 155,11*
€ 166,07*
€ 4,95*
ab € 180,32*
€ 194,23*
€ 4,95*
ab € 184,88*
€ 199,42*
Menge:  Satz  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Satz
€ 161,41*
€ 192,08
pro Satz
ab 2 Sätze
€ 160,17*
€ 190,60
pro Satz
ab 5 Sätze
€ 156,46*
€ 186,19
pro Satz
ab 10 Sätze
€ 150,90*
€ 179,57
pro Satz
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Siemens
5SP37162
ab € 137,59*
Ähnlich
Siemens
5SP37202
ab € 137,65*
Ähnlich
Siemens
5SP37252
ab € 138,16*
Ähnlich
Siemens
5SP37352
ab € 141,38*
Ähnlich
Siemens
5SP37402
ab € 147,44*
Ähnlich
Siemens
5SP37632
ab € 147,02*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.