Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

LED-Notleuchte ws 3h, f.AP-/Deckenmon. SLX24LEDi EN10077357


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LED-Notleuchte ws 3h, f.AP-/Deckenmon. SLX24LEDi EN10077357
LED-Notleuchte ws 3h, f.AP-/Deckenmon. SLX24LEDi EN10077357
Artikel-Nr.:
     3517I-48857034
Hersteller:
     Esylux
Herst.-Nr.:
     EN10077357
EAN/GTIN:
     4015120077357
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Anregungsleuchte
Fluchtwegleuchte
Hinweisleuchte
Notbeleuchtung

LED-Notleuchte ws 3h, f.AP-/Deckenmon. SLX24LEDi EN10077357

Einzelbatterie-Notleuchte zur Rettungswegkennzeichnung mit 3 h Notlichtdauer für Erkennungsweite 24m gem. DIN EN 1838. Selbstüberwachung mit farbiger Statusanzeige. Manipulationssichere Funktionskontrolle durch Fernbedienung oder Magnet auslösbar. Betrieb wahlweise in Dauer- oder Bereitschaftsschaltung möglich. Steckklemme mit Durchverdrahtungsfunktion.
Weitere Informationen:
Montageart:
Aufbau/Einbau
Leuchtmittel:
LED nicht austauschbar
Mit Leuchtmittel:
ja
Fassung:
sonstige
Lampenleistung:
1,82 W
Werkstoff des Gehäuses:
Kunststoff
Gehäusefarbe:
weiß
Werkstoff der Abdeckung:
Kunststoff opal
Art der Kennzeichnung:
ein-/zweiseitig
Geeignet für Kennzeichnungsart:
Aufkleber
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (5)
Lieferzeit
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
€ 4,95*
ab € 86,39*
€ 92,79*
€ 4,00*
ab € 86,49*
€ 92,89*
€ 5,90*
ab € 94,41*
€ 101,01*
€ 4,95*
ab € 97,33*
€ 103,96*
€ 6,50*
ab € 111,01*
€ 118,85*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 92,79*
€ 110,42
pro Stück
ab 2 Stück
€ 90,47*
€ 107,66
pro Stück
ab 5 Stück
€ 86,99*
€ 103,52
pro Stück
ab 10 Stück
€ 86,39*
€ 102,80
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Esylux
EP10433993
ab € 73,01*
Zubehör
Esylux
EN10032424
ab € 7,67*
Zubehör
Esylux
EN10032431
ab € 7,55*
Zubehör
Esylux
EN10032417
ab € 7,57*
Zubehör
Esylux
EN10032400
ab € 7,62*
Zubehör
Esylux
EN10077104
ab € 27,27*
Zubehör
Esylux
EN10077159
ab € 12,07*
Zubehör
Esylux
EN10078316
ab € 39,83*
Zubehör
Esylux
EN10077258
ab € 39,48*
Zubehör
Esylux
9019747767
ab € 17,00*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2018 Mercateo AG