Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

LED-Anbau-/Einbauleuchte WD1D 1000-830 ETDD PolaronIQ #6333251


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LED-Anbau-/Einbauleuchte WD1D 1000-830 ETDD PolaronIQ #6333251
LED-Anbau-/Einbauleuchte WD1D 1000-830 ETDD PolaronIQ #6333251
Energielabel
Artikel-Nr.:
     3517I-47657713
Hersteller:
     TRILUX
Herst.-Nr.:
     6333251
EAN/GTIN:
     4018242309030
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Anbaudeckenleuchte
Anbauleuchte
Aufbauleuchte
Deckenanbauleuchte

LED-Anbau-/Einbauleuchte WD1D 1000-830 ETDD PolaronIQ #6333251

Exclusive LED-Wand- und Deckenleuchte mit einem ringkreisförmigen Lichtelement. Mit direkt strahlender Lichtstärkeverteilung. Anbauleuchte für Decken- oder Wandmontage. In Verbindung mit entsprechendem Zubehör auch als Einbau- oder Halbeinbauleuchte zu verwenden. Kreisringförmige Abdeckwanne mit ausgeprägter flächiger Kontur und fein strukturierter Oberfläche.
Weitere Informationen:
Energieeffizienzklasse des fest eingebauten Leuchtmittels:
A++, A+, A (LED)
Energieeffizienzklassen-Spektrum:
A++ bis E
Geeignet für Wandmontage:
ja
Geeignet für Pendelaufhängung:
nein
Geeignet für Deckenmontage:
ja
Geeignet für Einbaumontage:
ja
Geeignet für Anbaumontage:
ja
Leuchtmittel:
LED nicht austauschbar
Mit Leuchtmittel:
ja
Fassung:
ohne
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Weitere Suchbegriffe: Einbauleuchte LED, LED-Einbauleuchten, Wandfluter, Wandlampe, Wandleuchten, Wandstrahler, trilux anbauleuchte 11w, anbaudeckenleuchte, deckenanbauleuchte 4x18w, Leuchte, Lampe, Wand-/Deckenleuchte, Decken-/Wandleuchte, Decken- und Wandleuchte
Angebote (3)
Lieferzeit
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,90*
ab € 352,72*
€ 368,20*
Lager 3517
€ 4,95*
ab € 353,47*
€ 369,04*
€ 4,95*
ab € 367,60*
€ 384,96*
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 369,04*
€ 439,16
pro Stück
ab 2 Stück
€ 367,03*
€ 436,77
pro Stück
ab 5 Stück
€ 353,47*
€ 420,63
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
TRILUX
6335400
ab € 145,30*
Zubehör
TRILUX
6335200
ab € 156,42*
Zubehör
TRILUX
6460100
ab € 167,25*
Zubehör
TRILUX
6460200
ab € 167,05*
Zubehör
TRILUX
6459900
ab € 153,46*
Zubehör
TRILUX
6460000
ab € 153,77*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.