Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED-Teelicht LEDs gelb ws 520088 2-Set


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
LED-Teelicht LEDs gelb ws 520088 2-Set
LED-Teelicht LEDs gelb ws 520088 2-Set
Artikel-Nr.:
     3517I-47168653
Hersteller:
     Hellum
Herst.-Nr.:
     520088
EAN/GTIN:
     4001233520088
Suchbegriffe:
Candlelight LED
LED Kerzen
Flackerkerze
Kerzenform

LED-Teelicht LEDs gelb ws 520088 2-Set

Flamme leicht flackernd, im 2er-Blister, inkl. Batterien
Weitere Informationen:
Energieeffizienzklasse der Lichtquelle gemäß EU-Verordnung 2019/2015:
nicht relevant
Leuchtmittel:
LED nicht austauschbar
Ausführung:
Kerze/Teelicht
Mit Leuchtmittel:
ja
Farbe:
gelb
Batteriebetrieben:
ja
Geeignet für Außengebrauch:
nein
Höhe/Tiefe:
45 mm
Durchmesser:
38 mm
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
10
€ 5,46*
ab € 1,531*
€ 2,211*
17 Tage
unbekannt
70
€ 4,90*
ab € 1,98*
€ 2,51*
1
€ 5,95*
ab € 1,57*
€ 2,88*
3 Tage
4
1
€ 5,80*
ab € 1,69*
€ 3,10*
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 2,211*
€ 2,63109
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,111*
€ 2,51209
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,941*
€ 2,30979
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,881*
€ 2,23839
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,531*
€ 1,82189
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 22,11* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.