Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Elektronischer Trafo 206x51x36mm PT250 53367


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Elektronischer Trafo 206x51x36mm PT250 53367
Elektronischer Trafo 206x51x36mm PT250 53367
Artikel-Nr.:
     3517I-46951708
Hersteller:
     Scharnberger + Hasenbein
Herst.-Nr.:
     53367
EAN/GTIN:
     4034451533677
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Beleuchtungstrafo
Beleuchtungstransformator
Elektronik Transformator
Elektronik-Trafo

Elektronischer Trafo 206x51x36mm PT250 53367

Elektronischer Transformator 250PT, unabhängiger Transformator, IP40, Isolationsschutzklasse II, Lichtregulierung mit Phasenabschnittsdimmer (IGBT), und Phasenabschnittsdimmer (TRIAC) für induktive Lasten und Tronic Dimmer, Schutz gegen Netzüberspannungen, elektronischer Schutz gegen dauernde Kurzschlüsse und Überlasten auf der Sekundärzuleitung und thermische Progressivsicherung (NTC) gegen Übertemperaturen (Wiederherstellung automatisch), Klemmenabdeckungen und Zugentlastungen für Kabel mit Durchmesser von 4 bis 8÷9 mm, zwei Eingangsklemmen für mögliche Parallelschaltung (max.
Weitere Informationen:
Art des Trafos:
elektronischer Trafo
Sicherheitstrafo:
ja
Eingangsspannung:
230..230 V
Ausgangsspannung:
12..12 V
Leistung:
75..250 W
Art der Dimmung:
Phasenabschnitt
Werkstoff des Gehäuses:
Kunststoff
Farbe:
weiß
Dimmbar:
ja
Kurzschlusssicher:
ja
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Weitere Suchbegriffe: Elektroniktransformator, elektronischer Trafo, Halogen-Trafo, Halogen-Transformator, Halogentransformator, Lampentrafo, Lampentransformator, Leuchtentrafo, Leuchtentransformator, Netztrafo, Netztransformator, Sicherheitstrafo, Sicherheitstransformator, Trafo, Trafo für NV-Halogenlampe, Transformator, scharnberger+has. trafo, elektronik transformator, Trafo für NV-Lichtsystem/NV-Halogenlampe, NV-Trafo, Transformator für NV-Halogenlampe, Trafo für Halogenleuchte, Trafo für Niedervolt-Halogenlampe, Niedervolt-Trafo, Halogentrafo, Halogen-Niedervolt-Transformator, Halogen-Niedervolt-Trafo
Angebote (2)
Lieferzeit
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
€ 4,95*
ab € 43,09*
€ 46,77*
€ 4,95*
ab € 43,20*
€ 46,89*
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 46,77*
€ 55,66
pro Stück
ab 2 Stück
€ 45,29*
€ 53,90
pro Stück
ab 5 Stück
€ 43,09*
€ 51,28
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.