Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Sicherheits-Trafo 75W 230/11,5V Si-TR75-230/12Lv


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Sicherheits-Trafo 75W 230/11,5V Si-TR75-230/12Lv
Sicherheits-Trafo 75W 230/11,5V Si-TR75-230/12Lv
Artikel-Nr.:
     3517I-46895757
Hersteller:
     ABB
Herst.-Nr.:
     GZAH004073P0020
EAN/GTIN:
     4013232423703
Suchbegriffe:
Beleuchtungstrafo
Beleuchtungstransformator
Block Transformatoren
Block-Transformator

Sicherheits-Trafo 75W 230/11,5V Si-TR75-230/12Lv

Baureihe...Lv, gießharzvergossen, weiß, geeignet zur Montage auf brennbarer Unterlage, primäre Anschlussleitung, sekundär: Bis 50 VA, Leitung 1 m, ab 60 VA: Klemmen, Schutzklasse II
Weitere Informationen:
Art des Trafos:
Eisenkerntrafo
Sicherheitstrafo:
ja
Eingangsspannung:
230..230 V
Ausgangsspannung:
11,5..11,5 V
Leistung:
75..75 W
Art der Dimmung:
Phasenanschnitt
Dimmbar:
ja
Kurzschlusssicher:
ja
Mit Sekundär-Sicherungsautomat:
nein
Anzahl der Abgangsstellen (Paare):
1
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild (ähnlich)
Weitere Suchbegriffe: Blocktrafo, Blocktransformator, Elektronik Transformator, Elektronik-Trafo, Elektroniktransformator, elektronischer Trafo, Halogen-Trafo, Halogen-Transformator, Halogentransformator, Lampentrafo, Lampentransformator, Leuchtentrafo, Leuchtentransformator, Netztrafo, Netztransformator, Ringkerntrafo, Ringkerntransformator, Sicherheitstrafo, Sicherheitstransformator, Trafo, Trafo für NV-Halogenlampe, Transformator, ringkerntrafo 75va, elektronik transformator, sicherheitstrafo abb, Trafo für NV-Lichtsystem/NV-Halogenlampe, NV-Trafo, Transformator für NV-Halogenlampe, Trafo für Halogenleuchte, Trafo für Niedervolt-Halogenlampe, Niedervolt-Trafo, Halogentrafo, Halogen-Niedervolt-Transformator, Halogen-Niedervolt-Trafo
Angebote (6)
Lieferzeit
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
1
€ 4,95*
ab € 31,41*
€ 36,20*
1
€ 4,00*
ab € 31,51*
€ 36,31*
14 Tage
k.A.
1
€ 7,95*
ab € 32,46*
€ 37,41*
4
€ 5,90*
ab € 45,99*
€ 48,92*
1
€ 4,95*
ab € 45,63*
€ 51,23*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 36,20*
€ 43,08
pro Stück
ab 2 Stück
€ 35,12*
€ 41,79
pro Stück
ab 5 Stück
€ 32,73*
€ 38,95
pro Stück
ab 10 Stück
€ 32,59*
€ 38,78
pro Stück
ab 20 Stück
€ 31,41*
€ 37,38
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.