Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Kompaktleuchtstofflampe Lynx G23 CF-S 9W/827


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kompaktleuchtstofflampe Lynx G23 CF-S 9W/827
Kompaktleuchtstofflampe Lynx G23 CF-S 9W/827
Energielabel
Artikel-Nr.:
     3517I-46869359
Hersteller:
     Feilo Sylvania
Herst.-Nr.:
     0025882
EAN/GTIN:
     5410288258829
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
2G7 Leuchtmittel
2G7 Sockel
4-Pin Kompaktleuchtstofflampe
4-Stift Kompaktleuchtstofflampe

Kompaktleuchtstofflampe Lynx G23 CF-S 9W/827

Weitere Informationen:
Lampenleistung:
9 W
Lichtstrom:
600 lm
Sockel:
G23 (2-pins)
Farbwiedergabeindex CRI:
80-89
Farbtemperatur:
2700 K
Durchmesser:
28 mm
Lichtfarbe:
827
Gesamtlänge:
165 mm
Spezielle Anwendung:
nicht zutreffend
Farbe:
sonstige
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Weitere Suchbegriffe: Energiesparlampe 2G7, Energiesparlampe für KVG, Energiesparlampe G23, Energiesparlampe HF-Betrieb, Energiesparlampe mit Stecksockel, Energiesparlampe Sockel 2G7, Energiesparlampe Sockel G23, Energiesparlampen mit Stecksockel, Kompaktlampen HF-Betrieb, Kompaktleuchtstofflampe 2-Pin, Kompaktleuchtstofflampe 2-Stift, Kompaktleuchtstofflampe 4-Pin, Kompaktleuchtstofflampe 4-Stift, Kompaktleuchtstofflampe HF-Betrieb, Kompaktleuchtstofflampe Rohrform, Kompaktleuchtstofflampen 2G7, Kompaktleuchtstofflampen G23, Kompaktleuchtstofflampen Sockel 2G7, Kompaktleuchtstofflampen Sockel G23, Kompaktleuchtstofflampen Stabform, Leuchtmittel 2G7, Leuchtmittel G23, Sockel 2G7, Sockel G23, sockel 2g7 9w, energiesparlampe mit stecksockel, 4-stift kompaktleuchtstofflampe g23, Leuchtmittel, Lampe, Kompaktleuchtstofflampe, Kompaktleuchtstofflampe ohne integriertes Vorschaltgerät
Angebote (6)
Lieferzeit
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10
€ 6,50*
ab € 1,85*
€ 2,16*
10
€ 4,80*
ab € 1,93*
€ 2,25*
1
€ 6,95*
ab € 1,77*
€ 2,48*
1
€ 4,95*
ab € 1,94*
€ 2,52*
Lager 3517
1
€ 4,95*
ab € 1,91*
€ 2,67*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,67*
€ 3,18
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,23*
€ 2,65
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,12*
€ 2,52
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,97*
€ 2,34
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,91*
€ 2,27
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Havells Sylvania
0025891
ab € 1,88*
Ähnlich
Havells Sylvania
0025881
ab € 1,961*
Ähnlich
Feilo Sylvania
0025887
ab € 2,05*
Ähnlich
Havells Sylvania
0025883
ab € 2,05*
Ähnlich
Havells Sylvania
0025889
ab € 1,86*
Ähnlich
Havells Sylvania
525060
ab € 1,86*
Ähnlich
Havells Sylvania
SYL-25885
ab € 1,84*
Ähnlich
Havells Sylvania
SYL-25886
ab € 1,62*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2017 Mercateo AG