Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

EL-Trafo LiteLine 20-70W 11,7V 186072


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Sicherheitstrafo 20-70W LiteLine 11,3V ws 128x37x28mm elektr.Trafo
Sicherheitstrafo 20-70W LiteLine 11,3V ws 128x37x28mm elektr.Trafo
Artikel-Nr.:
     3517I-46816374
Hersteller:
     Arnold Houben
Herst.-Nr.:
     186072
EAN/GTIN:
     4014364282282
Suchbegriffe:
Netztrafo
Netztransformator
Trafo
Transformator

EL-Trafo LiteLine 20-70W 11,7V 186072

Elektronische Sicherheitskonverter für Niedervolt-Halogen-Glühlampen 12 V Gehäuse: wärmebeständiges Polyamid Bauform: 28x37x128 mm 20-70 W Leerlauffest Kurzschlussschutz: elektronische Abschaltung mit automatischem Wiederanlauf Überlastschutz und Temperaturschutz durch elektronische Regelung Für Einbau in Möbel und Montage auf brennbaren Unterlagen geeignet Leistungsfaktor: >
0,95 Wirkungsgrad: = 94 % Dimmung: mit Phasenan- oder Phasenabschnittsdimmer möglich Schraubklemmen: 2,5 mm² Anzahl Schraubklemmen: 1x2-polig primärseitig und 1x2-polig sekundärseitig Mit integrierter Zugentlastung Schutzklasse II SELV-äquivalent Schutzart: IP20 Funkentstört Typ: EST 70/12.
Weitere Informationen:
Art des Trafos:
elektronischer Trafo
Sicherheitstrafo:
ja
Eingangsspannung:
230..240 V
Ausgangsspannung:
11,3..11,7 V
Leistung:
20..70 W
Dimmung Phasenabschnitt:
ja
Dimmung Phasenanschnitt:
ja
Anschlussart Primärseite:
Schraubanschluss
Anschlussart Sekundärseite:
Schraubanschluss
Einbau:
ja
Weitere Suchbegriffe: arnold houben trafo, netztrafo, trafo sekundär 11v, Niedervolt-Trafo, NV-Trafo, Trafo für NV-Lichtsystem/NV-Halogenlampe, Halogentrafo, Leuchtentrafo, Halogen-Niedervolt-Transformator, Halogen-Niedervolt-Trafo
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,95*
ab € 8,95*
€ 12,97*
23 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 9,04*
€ 13,10*
23 Tage
nicht lagernd
€ 5,80*
ab € 9,03*
€ 13,35*
17 Tage
unbekannt
€ 5,90*
ab € 10,26*
€ 14,68*
Lager 3517
€ 5,46*
ab € 17,55*
€ 24,48*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 24,48*
€ 29,13
pro Stück
ab 2 Stück
€ 23,55*
€ 28,02
pro Stück
ab 5 Stück
€ 21,67*
€ 25,79
pro Stück
ab 10 Stück
€ 20,96*
€ 24,94
pro Stück
ab 20 Stück
€ 20,18*
€ 24,01
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 17,55*
€ 20,88
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Vossloh-Schwabe
186077
ab € 13,78*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.