Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MHL 5 EX Handleuchte ge 493022


Menge:  Stück  
Produktinformationen
MHL 5 EX Handleuchte ge 493022
MHL 5 EX Handleuchte ge 493022
Artikel-Nr.:
     3517I-46769775
Hersteller:
     Witte + Sutor
Herst.-Nr.:
     493022
EAN/GTIN:
     4003189930225
Suchbegriffe:
Ex-Leuchte
Handlampe
Handleuchte
LED-Taschenlampe

MHL 5 EX Handleuchte ge 493022

Diese ex-geschützte High-Power LED-Leuchte besitzt ein sehr stoßfestes und wasserdichtes Kunststoffgehäuse. Die MHL 5 EX eignet sich besonders im professionellen Einsatz als Wartungs- und Inspektionsleuchte sowie für Gefahrguttransporte. Die Ausführung ist gemäß DIN 14649. Produkteigenschaften: Tauchfähig bis 3 m, max. Leuchtdauer: ca. 4 h, Leuchtweite: 30 m, max.
Weitere Informationen:
Batterieart:
Micro
Leuchtmittel:
LED nicht austauschbar
Mit Leuchtmittel:
ja
Werkstoff:
Kunststoff
Länge:
145 mm
Schutzart (IP):
IP68
Für Ex-Zone Gas:
1, 2
Für Ex-Zone Staub:
21, 22
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Weitere Suchbegriffe: Stablampe, Stableuchte, Stabtaschenlampe, Taschenlampe, Taschenleuchte, ex-leuchte zone 1 led, handlampe acculux, handlampe, Ex-Taschenleuchte, Explosionsgeschützte Taschenleuchte
Angebote (11)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 17,63*
€ 25,35*
Lager 3517
€ 5,46*
ab € 18,36*
€ 25,36*
18 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 20,29*
€ 27,90*
2 Tage
52
€ 5,80*
ab € 20,49*
€ 28,08*
€ 3,90*
ab € 20,76*
€ 28,48*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 25,36*
€ 30,18
pro Stück
ab 2 Stück
€ 24,91*
€ 29,64
pro Stück
ab 5 Stück
€ 22,66*
€ 26,97
pro Stück
ab 10 Stück
€ 21,83*
€ 25,98
pro Stück
ab 20 Stück
€ 21,24*
€ 25,28
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 18,36*
€ 21,85
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Ansmann
1600-0198
ab € 13,24*
Zubehör
Varta
04903 101 404
ab € 4,47*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.