Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Blitzleuchte or 240V BLZ-R 7357


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Blitzleuchte or 240V BLZ-R 7357
Blitzleuchte or 240V BLZ-R 7357
Maßzeichnung
Artikel-Nr.:
     3517I-46757038
Hersteller:
     Grothe
Herst.-Nr.:
     37357
EAN/GTIN:
     4011459373573
Suchbegriffe:
Alarmblitzleuchte
Blitzleuchte
Alarmlicht
Dauerleuchte

Blitzleuchte or 240V BLZ-R 7357

Große Blitzleuchte mit optimaler Warnwirkung durch wechselbare Xenon-Blitzröhre. Die Blitzfrequenz beträgt ca. 65/min. mit hervorragender Lichtverteilung durch Spezialoptik der Haube. Die Blitzleuchte hat eine hohe Ausfallsicherheit, da keine beweglichen
Weitere Informationen:
Nennspannung:
240 V
Stromart:
AC
Stromaufnahme:
0,1 A
Leistung:
24 W
Schutzart (IP):
IP55
Kalottenfarbe:
orange
Fassung:
sonstige
Leuchtmittel:
LED
Optik:
Fresnellinse
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,95*
ab € 284,35*
€ 328,84*
Lager 3517
Frei Haus
ab € 286,94*
€ 332,44*
Frei Haus
ab € 289,68*
€ 335,73*
25 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 297,69*
€ 342,32*
22 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 299,93*
€ 347,71*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 332,44*
€ 395,60
pro Stück
ab 2 Stück
€ 328,93*
€ 391,43
pro Stück
ab 5 Stück
€ 311,41*
€ 370,58
pro Stück
ab 10 Stück
€ 306,07*
€ 364,22
pro Stück
ab 500 Stück
€ 286,94*
€ 341,46
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Grothe
37352
ab € 285,68*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.