Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Drehspiegelleuchte or 12/24V 160U/min DSL 7307


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Drehspiegelleuchte or 12/24V 160U/min DSL 7307
Drehspiegelleuchte or 12/24V 160U/min DSL 7307
Maßzeichnung
Artikel-Nr.:
     3517I-46756282
Hersteller:
     Grothe
Herst.-Nr.:
     37307
EAN/GTIN:
     4011459373078
Suchbegriffe:
Alarmlicht
Dauerleuchte
Dauerlicht
Drehspiegelleuchte

Drehspiegelleuchte or 12/24V 160U/min DSL 7307

Drehspiegelleuchte mit H1-Halogen-System für optimale Lichtausbeute. Der Spiegel ist Kugelgelagerter aus korrosionsfestem Metall und langlebigem Zahnradantrieb. Die Montage ist auf waagerechten Flächen oder mit Befestigungszubehör an senkrechten Flächen
Weitere Informationen:
Nennspannung:
24 V
Stromart:
DC
Stromaufnahme:
2,9 A
Leistung:
70 W
Schutzart (IP):
IP55
Kalottenfarbe:
orange
Fassung:
H1
Leuchtmittel:
Halogen
Optik:
Spiegel
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,95*
ab € 141,95*
€ 168,86*
Lager 3517
Frei Haus
ab € 145,76*
€ 174,14*
26 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 150,67*
€ 179,32*
Frei Haus
ab € 151,81*
€ 181,20*
23 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 153,86*
€ 182,18*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 174,14*
€ 207,23
pro Stück
ab 2 Stück
€ 172,85*
€ 205,69
pro Stück
ab 5 Stück
€ 166,67*
€ 198,34
pro Stück
ab 10 Stück
€ 159,03*
€ 189,25
pro Stück
ab 500 Stück
€ 145,76*
€ 173,45
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Grothe
37302
ab € 145,38*
Ähnlich
Grothe
37327
ab € 216,17*
Ähnlich
Grothe
37322
ab € 217,04*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.