Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Buchseneinsatz Han 10 ES-F 09330102716


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Buchseneinsatz Han 10 ES-F 09330102716
Buchseneinsatz Han 10 ES-F 09330102716
Produktbild
Artikel-Nr.:
     3517I-46533963
Hersteller:
     Harting
Herst.-Nr.:
     09330102716
EAN/GTIN:
     5713140051102
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Kontakteinsatz für Rechtecksteckver...

Buchseneinsatz Han 10 ES-F 09330102716

Einsätze, Käfigzugfederanschluss, Buchse, Polycarbonat (PC), RAL 7032 (kieselgrau), Bemessungsstrom: 16 A, Baugröße: 10 B, Kontakte: 10, Leiterquerschnitt: 0,14...2,5 mm², Kupferlegierung, versilbert
Weitere Informationen:
Anzahl der Leistungskontakte:
10
Kontakteinsatz ohne Kontakte:
nein
Kontaktausführung:
Buchse
Polzahl:
10
Werkstoff des Steckverbindereinsatzes:
Thermoplast
Bemessungsstrom In:
16 A
Betriebstemperatur:
-40..125 °C
Bemessungsspannung:
500 V
Bemessungsstoßspannung:
6 kV
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild (ähnlich)
Angebote (18)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 7,5457*
€ 10,2657*
16 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 7,84*
€ 10,67*
6 Tage
69
€ 6,95*
ab € 7,8714*
€ 10,7214*
1 Tag
87
€ 6,40*
ab € 8,1103*
€ 11,0503*
Lager 3517
€ 5,46*
ab € 7,72*
€ 15,34*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 15,34*
€ 18,25
pro Stück
ab 2 Stück
€ 14,09*
€ 16,77
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,70*
€ 12,73
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,58*
€ 11,40
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,32*
€ 11,09
pro Stück
ab 25 Stück
€ 9,24*
€ 11,00
pro Stück
ab 50 Stück
€ 9,12*
€ 10,85
pro Stück
ab 100 Stück
€ 9,06*
€ 10,78
pro Stück
ab 250 Stück
€ 8,97*
€ 10,67
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,72*
€ 9,19
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Harting
09 30 010 0301
ab € 9,056*
Zubehör
Harting
09 33 010 2616
ab € 7,29*
Zubehör
Harting
09628100301
ab € 14,13*
Zubehör
Harting
09300101731
ab € 11,87*
Zubehör
Harting
09330006205
ab € 0,1693*
Zubehör
Harting
09330006223
ab € 132,40*
Zubehör
Harting
09330006220
ab € 24,38*
Zubehör
Harting
09 30 010 0901
ab € 19,43*
Zubehör
Harting
19 30 010 0272
ab € 16,52*
Zubehör
Harting
19 62 810 0272
ab € 37,32*
Zubehör
Harting
09 30 010 1231
ab € 11,67*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.