Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Netzwerk-Werkzeugset mit Tasche DN-94022


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Netzwerk-Werkzeugset mit Tasche DN-94022
Netzwerk-Werkzeugset mit Tasche DN-94022
Produktbild Detailansicht
Produktbild Detailansicht
Artikel-Nr.:
     3517I-46298235
Hersteller:
     DIGITUS
Herst.-Nr.:
     DN-94022
EAN/GTIN:
     4016032348849
Suchbegriffe:
BNC-Crimpzange
Cinchstecker-Crimpzange
Koaxcrimpzange
Koaxialkabel-Crimpzange

Netzwerk-Werkzeugset mit Tasche DN-94022

Netzwerk Werkzeugset, LAN Tester, Crimpzange, Schneid.&Abisol. Werkz., LSA, Werkzeug, Bag Alle notwendigen Werkzeuge für die Vorort Installation in einem Set. - Alle notwendigen Werkzeuge für die Vorortinstallation in einem Set - Sicher verpackt in Textiltasche - Handliches Design - einfach überall hin mitzunehmen Das DIGITUS® Netzwerk-Werkzeugset eignet sich für den Vorort-Service.
Weitere Informationen:
Geeignet für BNC-Stecker:
nein
Geeignet für D-Sub-Stecker:
nein
Geeignet für F-Kompressions-Stecker:
nein
Geeignet für F-Stecker:
nein
Geeignet für LSA-Plus:
ja
Geeignet für RJ-Stecker:
ja
Geeignet für Schwachstromverbinder:
nein
Geeignet für ST-Stecker:
nein
Geeignet für SC-Stecker:
nein
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (26)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 12,29*
€ 16,90*
2 Tage
21
€ 2,90*
ab € 12,70*
€ 16,91*
2 Tage
6
€ 13,00*
ab € 13,10*
€ 17,33*
€ 4,50*
ab € 13,63*
€ 17,97*
Lager 3517
€ 5,46*
ab € 14,75*
€ 19,44*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 19,44*
€ 23,13
pro Stück
ab 2 Stück
€ 18,96*
€ 22,56
pro Stück
ab 5 Stück
€ 18,07*
€ 21,50
pro Stück
ab 10 Stück
€ 18,04*
€ 21,47
pro Stück
ab 20 Stück
€ 17,35*
€ 20,65
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 14,75*
€ 17,55
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.