Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Digital-Taschenmeßschieber 210300


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Digital-Taschenmeßschieber 210300
Digital-Taschenmeßschieber 210300
Artikel-Nr.:
     3517I-46258852
Hersteller:
     Cimco
Herst.-Nr.:
     210300
EAN/GTIN:
     4021104103004
Suchbegriffe:
Digital-Messschieber
Digitaler Messschieber
Digitalmessschieber
Taschen-Messschieber

Digital-Taschenmeßschieber 210300

Elektronischer Digital-Taschenmessschieber zur Messung von Längen, Tiefen, Außen- und Innendurchmessern, rostfreie, gehärtete Ausführung, großes LCD Display, veränderbare Nullpunktstellung, Umschaltung mm - inch, automatische Display-Abschaltung, mit Daumenrolle für Feinverstellung und Feststellschraube, inkl. Batterien und Anleitung, in schwarzem Kunststoffkoffer.
Weitere Informationen:
Werkstoff:
Stahl
Oberflächenschutz:
verchromt
Messbereich:
0..150 mm
Art der Feineinstellung:
Schieber
Länge:
285 mm
Digitalanzeige:
ja
Tiefenmaß:
ja
Genauigkeit:
0,01 mm
Metrische Teilung:
ja
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,80*
ab € 79,56*
€ 96,93*
€ 5,95*
ab € 81,75*
€ 98,71*
22 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 87,02*
€ 104,80*
Lager 3517
€ 5,46*
ab € 88,15*
€ 106,62*
22 Tage
nicht lagernd
€ 5,80*
ab € 90,00*
€ 108,25*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 106,62*
€ 126,88
pro Stück
ab 2 Stück
€ 103,83*
€ 123,56
pro Stück
ab 5 Stück
€ 99,00*
€ 117,81
pro Stück
ab 10 Stück
€ 95,29*
€ 113,40
pro Stück
ab 500 Stück
€ 88,15*
€ 104,90
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.