Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Axial-Rohrventilator Drehstrom DN 250 DZR 25/84 B


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schaltbild
Schaltbild
Artikel-Nr.:
     3517I-46155360
Hersteller:
     Maico
Herst.-Nr.:
     0086.0040
EAN/GTIN:
     4012799860402
Suchbegriffe:
Axial-Rohrventilator
Axial Gebläse
Axialgebläse
Axiallüfter

Axial-Rohrventilator Drehstrom DN 250 DZR 25/84 B

Drehstrom-Ausführung: Axial-Rohrventilator, in Drehstromausführung. Kurzbeschreibung: Rohrhülse aus verzinktem Stahlblech, beidseitig mit Flansch. 8-blättrige Flügelräder aus glasfaserverstärktem Polyamid. Flanschbohrungen gemäß DIN EN 12220:1998. DZR 56/6 B und DZR 56/4 B: Flanschbohrungen gemäß DIN EN 12220: 1998. Zur Vermeidung von Schwingungsübertragungen auf das Rohrsystem: Elastische Verbindungsstutzen, Füße und Schwingungsdämpfer verwenden.
Weitere Informationen:
Werkstoff des Gehäuses:
rostfreier Stahl
Luftmenge unbelastet:
1100 m³/h
Anschlussspannung:
400 V
Gleichstrommotor:
nein
Schutzart (IP):
IP55
Polumschaltbar:
ja
Länge:
300 mm
Durchmesser des Gehäuses:
304 mm
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
17 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 677,96*
€ 786,01*
23 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 694,18*
€ 803,70*
Lager 3517
Frei Haus
ab € 704,44*
€ 814,56*
Frei Haus
ab € 713,81*
€ 822,46*
19 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 729,56*
€ 841,13*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 814,56*
€ 969,33
pro Stück
ab 2 Stück
€ 805,05*
€ 958,01
pro Stück
ab 5 Stück
€ 769,31*
€ 915,48
pro Stück
ab 10 Stück
€ 743,58*
€ 884,86
pro Stück
ab 500 Stück
€ 704,44*
€ 838,28
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Maico
0036.0070
ab € 44,30*
Zubehör
Maico Ventilatoren
0157.0126
ab € 87,07*
Zubehör
Maico Ventilatoren
0157.0127
ab € 103,62*
Zubehör
Maico Ventilatoren
0157.0748
ab € 95,43*
Zubehör
Maico Ventilatoren
0157.0410
ab € 48,39*
Zubehör
Maico Ventilatoren
0157.0779
ab € 287,56*
Zubehör
Maico Ventilatoren
0059.0162
ab € 22,76*
Zubehör
Maico Ventilatoren
0092.0151
ab € 46,57*
Zubehör
Maico Ventilatoren
0093.0403
ab € 257,02*
Zubehör
Maico Ventilatoren
0157.0760
ab € 311,75*
Zubehör
Maico Ventilatoren
0092.0266
ab € 125,67*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.