Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BARdolino Alu Profil hoch 1m 62399101


Menge:  Stück  
Produktinformationen
BARdolino Alu Profil hoch 1m 62399101
BARdolino Alu Profil hoch 1m 62399101
Artikel-Nr.:
     3517I-46098714
Hersteller:
     Josef Barthelme
Herst.-Nr.:
     62399101
EAN/GTIN:
     4021553852447
Suchbegriffe:
Befestigungselement Lichtbandsystem
LED-Band Profil
LED-Lichtschnur Profil
LED-Streifen Profil

BARdolino Alu Profil hoch 1m 62399101

Hochwertiges Aluminiumprofil hoch, eloxiert, zum Schutz der LED, ideal zur zusätzlichen Kühlung des LED Streifens, Abmessungen (BxH): 18,4x19,7mm
Weitere Informationen:
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Einbaugehäuse
Zubehör:
ja
Ersatzteil:
nein
Transparent:
nein
Farbe:
Aluminium
Werkstoff:
Aluminium
Länge:
1000 mm
Breite:
18,4 mm
Höhe:
19,7 mm
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,95*
ab € 6,34*
€ 9,28*
€ 4,00*
ab € 5,82*
€ 9,28*
Lager 3517
€ 5,46*
ab € 6,41*
€ 9,38*
€ 3,90*
ab € 7,27*
€ 10,63*
4 Tage
4
€ 6,50*
ab € 9,3531*
€ 13,6231*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,38*
€ 11,16
pro Stück
ab 2 Stück
€ 9,35*
€ 11,13
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,95*
€ 10,65
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,54*
€ 10,16
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,08*
€ 9,62
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,41*
€ 7,63
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Josef Barthelme
62399361
ab € 7,01*
Zubehör
Josef Barthelme
50990090
ab € 0,84*
Zubehör
Josef Barthelme
50990091
ab € 0,87*
Zubehör
Josef Barthelme
50990191
ab € 2,61*
Zubehör
Josef Barthelme
62399301
ab € 2,50*
Zubehör
Josef Barthelme
62399401
ab € 3,38*
Zubehör
Josef Barthelme
62399608
ab € 6,99*
Zubehör
Josef Barthelme
62398606
ab € 3,72*
Zubehör
Josef Barthelme
62399397
ab € 9,62*
Zubehör
Josef Barthelme
50990190
ab € 1,45*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.