Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

3er-Set LED-Einbauleuchte inkl. Betriebsgerät 61050373208


Menge:  Stück  
Produktinformationen
3er-Set LED-Einbauleuchte inkl. Betriebsgerät 61050373208
3er-Set LED-Einbauleuchte inkl. Betriebsgerät 61050373208
Produktbild
Energielabel
Artikel-Nr.:
     3517I-46094510
Hersteller:
     Hera
Herst.-Nr.:
     61050373208
EAN/GTIN:
     4051268087445
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Downlight
Einbau Downlight
Möbeleinbauleuchte
led downlight 8w

3er-Set LED-Einbauleuchte inkl. Betriebsgerät 61050373208

LED-Einbaustrahler als 3er Set, Gehäuse Kunststoff, Anschlussleitung 1,8m mit LED 350-Stecker, incl. steckerfertigem 9W Trafo, Lichtfarbe warm weiß ca.3000K, schnelle und einfache Montage durch Rasthaken, optionales Zubehör: Aufbauring für die Montage ohne Einbaubohrung, Distanzring für eine auf 12mm verringerte Einbautiefe, Montagefeder zum Aufschrauben für den sicheren Halt in Leichtbaudecken
Weitere Informationen:
Energieeffizienzklasse des fest eingebauten Leuchtmittels:
A++, A+, A (LED)
Energieeffizienzklassen-Spektrum:
A++ bis E
Geeignet für Anbaumontage:
nein
Geeignet für Einbaumontage:
ja
Geeignet für Wandmontage:
nein
Geeignet für Pendelaufhängung:
nein
Geeignet für Deckenmontage:
ja
Leuchtmittel:
LED nicht austauschbar
Mit Leuchtmittel:
ja
Geeignet für Leuchtmittelanzahl:
1
Hinweis zur Abbildung:
Maßzeichnung
Weitere Suchbegriffe: downlights led, downlight, Lampe, Strahler/Scheinwerfer/Flutlicht, Leuchte, Strahler/Scheinwerfer
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 103,44*
  
Preis gilt ab 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 112,27*
€ 133,60
pro Stück
ab 2 Stück
€ 108,47*
€ 129,08
pro Stück
ab 5 Stück
€ 105,68*
€ 125,76
pro Stück
ab 10 Stück
€ 103,44*
€ 123,09
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.