Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

2er-Set LED-Einbauleuchte inkl. Betriebsgerät 61050292218


Menge:  Stück  
Produktinformationen
2er-Set LED-Einbauleuchte inkl. Betriebsgerät 61050292218
2er-Set LED-Einbauleuchte inkl. Betriebsgerät 61050292218
Produktbild
Energielabel
Artikel-Nr.:
     3517I-46094501
Hersteller:
     Hera
Herst.-Nr.:
     61050292218
EAN/GTIN:
     4051268087100
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Downlight
Einbau Downlight
Einbauleuchte LED
LED-Einbauleuchten

2er-Set LED-Einbauleuchte inkl. Betriebsgerät 61050292218

Quadratischer LED-Einbaustrahler als 2er Set, Gehäuse Kunststoff, Anschlussleitung 1,8m mit LED 350-Stecker, incl. steckerfertigem 9W Trafo, Lichtfarbe warm weiß ca.3000K, schnelle und einfache Montage durch Rasthaken, optionales Zubehör: Aufbauring für die Montage ohne Einbaubohrung, Distanzring für eine auf 12mm verringerte Einbautiefe, Montagefeder zum Aufschrauben für den sicheren Halt in Leichtbaudecken
Weitere Informationen:
Energieeffizienzklasse des fest eingebauten Leuchtmittels:
A++, A+, A (LED)
Energieeffizienzklassen-Spektrum:
A++ bis E
Geeignet für Wandmontage:
nein
Geeignet für Pendelaufhängung:
nein
Geeignet für Deckenmontage:
ja
Geeignet für Einbaumontage:
ja
Geeignet für Anbaumontage:
nein
Leuchtmittel:
LED nicht austauschbar
Mit Leuchtmittel:
ja
Geeignet für Leuchtmittelanzahl:
1
Hinweis zur Abbildung:
Maßzeichnung
Weitere Suchbegriffe: Möbeleinbauleuchte, led downlight 8w, downlights led, downlight, Leuchte, Downlight starr/schwenkbar
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 92,59*
  
Preis gilt ab 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 97,39*
€ 115,89
pro Stück
ab 2 Stück
€ 95,17*
€ 113,25
pro Stück
ab 5 Stück
€ 93,81*
€ 111,63
pro Stück
ab 10 Stück
€ 92,59*
€ 110,18
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Hera
61500030101
ab € 2,92*
Zubehör
Hera
21525062001
ab € 2,01*
Zubehör
Hera
61500300903
ab € 19,39*
Zubehör
Hera
20604002701
ab € 9,09*
Zubehör
Hera
61500300928
ab € 49,74*
Zubehör
Hera
21525061001
ab € 1,83*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2018 Mercateo AG