Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 3517I-46028072 Herst.-Nr.: 60800656 EAN/GTIN: 4024318865027 |
| |
|
| | |
| Dekorring E150 AZE PANOS INF #60800656 Dekoring für PANOS infinity / evolution DA (R) 150 mm, anthrazit eloxiert, dekorativer Vorsatzring aus Aluminium gebürstet, Schnellmontage mittels Bajonett-Befestigung, Gewicht: 0,13 kg, Hinweis: Nicht geeignet für Leuchten in deckenbündiger/trimless Ausführung und Kombination mit Anbaugehäuse! Weitere Informationen: | | Art des Zubehörs/Ersatzteils: | Dekorelement | Farbe: | anthrazit | Werkstoff: | Aluminium | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Leuchtenzubehör, Bodenstativ |
| | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 3517 | | | | | | € 5,46* | ab € 40,03* | € 54,19* | | | | | | 18 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 40,43* | € 54,30* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 41,04* | € 55,23* | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 42,93* | € 57,40* | | | | | 25 Tage | | | | | € 5,80* | ab € 44,63* | € 59,73* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3517 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3517 | | Versand: Lager 3517 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,46* | | ab € 150,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|