Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Erdungsrohrschelle D 76,1mm NIRO ERS 76 AB11 V2A


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
MD01
MD01
MD12
Artikel-Nr.:
     3517I-45989997
Hersteller:
     Dehn
Herst.-Nr.:
     410389
EAN/GTIN:
     4013364081482
Suchbegriffe:
Erdungsschellen
dehn erdungsschellen
erdungsschellen

Erdungsrohrschelle D 76,1mm NIRO ERS 76 AB11 V2A

Erdungsrohrschelle Blitzschutz nach DIN EN 62561-1, zum Einbinden von Rohren in den Schutz und Funktionspotentialausgleich nach DIN VDE 0100-410/540 und den Blitzschutz-Potentialausgleich nach DIN EN 62305-3 (VDE 0185-305-3). Ausführung NIRO mit Schrauben M10, Anschluss für Flachleiter mit Schrauben und Muttern M10, für Rundleiter 7-10 mm z. B. KS-Verbinder.
Weitere Informationen:
Klemm-/Spannbereich:
76 mm
Min. Klemm-/Spannbereich in Zoll:
2 1/2 Zoll
Max. Klemm-/Spannbereich in Zoll:
2 1/2 Zoll
Werkstoff:
Edelstahl (V2A)
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Querschnitt des anzuschließenden Kabels:
38,5..78,5 mm²
Anzahl der Leiter:
1
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Weitere Suchbegriffe: Erdungsschelle, Potentialausgleichschelle, Erdungsrohrschelle, Anschlussschelle, Erdungsmaterial, EMV-Erdungsschelle
Angebote (11)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
7 Tage
26
1
€ 6,90*
ab € 7,95*
€ 7,95*
Lager 3517
5
€ 5,46*
ab € 7,472*
€ 9,832*
5
Frei Haus
ab € 7,622*
€ 10,032*
1
€ 5,95*
ab € 7,31*
€ 10,34*
22 Tage
nicht lagernd
1
€ 7,90*
ab € 7,56*
€ 10,68*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 9,832*
€ 11,70008
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,492*
€ 11,29548
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,122*
€ 10,85518
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,472*
€ 8,89168
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 49,16* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.