| |
|
| Artikel-Nr.: 3517I-45986586 Herst.-Nr.: 40/3/8 EAN/GTIN: 4011126030730 |
| |
|
| | |
| Erdungs-Rohrschelle 40/3/8 Erdungs-Rohrschelle mit Drahtschutzbügel, zur Sicherstellung des Potentialausgleichs nach DIN VDE 0100..., für die Verwendung in trockenen Innenräumen, verwendbar für verzinkte Rohre. Abmessungen (ca. Maße) H x B x T : 48,5 x 47 x 16 mm für Rohr-Ø : 17 mm für Leiterquerschnitt : = 25 mm² Werkstoff Oberteil/Unterteil : Zinkdruckguß Werkstoff Schrauben : Stahl, galvanisch verzinkt Weitere Informationen: | | Klemm-/Spannbereich: | 17 mm | Min. Klemm-/Spannbereich in Zoll: | 3/8 Zoll | Max. Klemm-/Spannbereich in Zoll: | 3/8 Zoll | Werkstoff: | sonstige | Oberflächenschutz: | sonstige | Querschnitt des anzuschließenden Kabels: | 10..25 mm² | Anzahl der Leiter: | 1 | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Erdungsschelle, Potentialausgleichschelle, Erdungsrohrschelle, Anschlussschelle, Erdungsmaterial, EMV-Erdungsschelle |
| | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 3517 | | | | 10 | | € 5,46* | ab € 2,451* | € 3,371* | | | | | | 25 Tage | | | 10 | | € 5,80* | ab € 2,71* | € 3,71* | | | | | 23 Tage | | | 10 | | € 6,99* | ab € 2,7192* | € 3,7192* | | | | | 22 Tage | | | 1 | | € 7,90* | ab € 2,46* | € 3,79* | | | | | 18 Tage | | | 1 | | € 5,90* | ab € 3,5594* | € 5,3994* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3517 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück | Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 33,71* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3517 | | Versand: Lager 3517 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,46* | | ab € 150,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|